3P G115-800 Przegrody międzyfazoweSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1397664.jpg.
3P G115-800 Przegrody międzyfazowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS GIGA CONTACTORS
Nr Katalogowy: 
LA9G3801
Symbol Sonepar: 
P10201280
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

TeSys Giga LA9G4TA Styków głównych stycznika Stycznik 4-biegunowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LA9G4TA

TeSys Giga LA9G4TA Styków głównych stycznika...

TeSys Giga LA9G4TA Styków głównych stycznika Stycznik 4-biegunowy
TeSys Giga LA9G3TA Styków głównych stycznika Stycznik 3-biegunowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LA9G3TA

TeSys Giga LA9G3TA Styków głównych stycznika...

TeSys Giga LA9G3TA Styków głównych stycznika Stycznik 3-biegunowy
TeSys Giga LA9G3703 630-800 IP20 3 bieguny Osłony zacisków
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LA9G3703

TeSys Giga LA9G3703 630-800 IP20 3 bieguny...

TeSys Giga LA9G3703 630-800 IP20 3 bieguny Osłony zacisków
LX1G4TLSEA kontrolny LX1G - 200-500V AC/DC 50/60Hz Moduł
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LX1G4TLSEA

LX1G4TLSEA kontrolny LX1G - 200-500V AC/DC...

LX1G4TLSEA kontrolny LX1G - 200-500V AC/DC 50/60Hz Moduł
LX1G4TKUEN kontrolny LX1G - 100-250V AC/DC 50/60Hz Moduł
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LX1G4TKUEN

LX1G4TKUEN kontrolny LX1G - 100-250V AC/DC...

LX1G4TKUEN kontrolny LX1G - 100-250V AC/DC 50/60Hz Moduł

Produkty powiązane i akcesoria

LC1G150BEEA 150A 3P  24-48V AC/DC Stycznik

Dane techniczne

Głębokość
193 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
1000 - 1000 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
1000 - 1000 V
Szerokość
108 mm
Wysokość
255 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
100 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
75 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
75 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 48 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
275 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
150 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
150 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie bolcowe
Porównaj
LC1G150BEEA
LC1G150BEEA 150A 3P 24-48V AC/DC Stycznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar