CVS630F TM500D 4P 36kA 500A Wyłącznik EasyPact CVS 4PSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1397771.jpg.
CVS630F TM500D 4P 36kA 500A Wyłącznik EasyPact CVS 4P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EASYPACT CVS
Nr Katalogowy: 
LV563311
Kod EAN: 
3606480257070
Symbol Sonepar: 
P10063636
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Straty mocy
40.8 W
Zakres napięcia znamionowego
440 - 440 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
500 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
2520 - 5040 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

CVS630N TM500D 4P 50kA 500A Wyłącznik EasyPact CVS 4P
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LV563321

CVS630N TM500D 4P 50kA 500A Wyłącznik EasyPact...

CVS630N TM500D 4P 50kA 500A Wyłącznik EasyPact CVS 4P
CVS630N TM600D 4P 50kA 600A Wyłącznik EasyPact CVS 4P
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LV563322

CVS630N TM600D 4P 50kA 600A Wyłącznik EasyPact...

CVS630N TM600D 4P 50kA 600A Wyłącznik EasyPact CVS 4P
CVS630N TM500D 4P 50kA 500A Wyłącznik EasyPact CVS 4P
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LV563318

CVS630N TM500D 4P 50kA 500A Wyłącznik EasyPact...

CVS630N TM500D 4P 50kA 500A Wyłącznik EasyPact CVS 4P
CVS630N TM600D 4P 50kA 600A Wyłącznik EasyPact CVS 4P
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LV563319

CVS630N TM600D 4P 50kA 600A Wyłącznik EasyPact...

CVS630N TM600D 4P 50kA 600A Wyłącznik EasyPact CVS 4P
CVS630F TM600D 4P 36kA 600A Wyłącznik EasyPact CVS 4P
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LV563312

CVS630F TM600D 4P 36kA 600A Wyłącznik EasyPact...

CVS630F TM600D 4P 36kA 600A Wyłącznik EasyPact CVS 4P
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar