DMG9000 CT 5A 1A Analizator parametrów sieciLOVATO ELECTRIC

files/fotob/1553297.jpg.
DMG9000 CT 5A 1A Analizator parametrów sieci
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
DMG9000
Kod EAN: 
8013975271421
Symbol Sonepar: 
P10138675
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Analizator sieci z szerokim i kolorowym wyświetlaczem. Zasilanie pomocnicze 100...240VAC. Rozbudowa 3 modułami serii EXP, wbudowany port RS485 i Ethernet, pamięć danych, do współpracy z systemem monitoringu EASY BRANCH

Dane techniczne

Głębokość
71 mm
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Napięcie zasilające dla DC
110 - 250 V
Szerokość
118 mm
Wysokość
96 mm
Zakres pomiarowy częstotliwości
45 - 66 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
5
Liczba wejść pomiaru prądu
4
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
272 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
480 px
Częstotliwość próbkowania
6400 Hz
Liczba złączy Ethernet
1
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Miernik mocy biernej
Tak
Zdalny wyświetlacz
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Licznik impulsów
Tak
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Woltomierz
Tak
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
0.5S
Amperomierz
Tak
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Wyświetlacz
LCD
Miernik mocy czynnej
Tak
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Miernik częstotliwości
Tak

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar