MICROLOGIC 5.0 P do w.wysuwn Moduł zabezpieczeniaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/499792.jpg.
MICROLOGIC 5.0 P do w.wysuwn Moduł zabezpieczenia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
65293
Kod EAN: 
3303430652939
Symbol Sonepar: 
P00650118
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Micrologic 5,0 P, do Compact NS, wysuwny. rodzina produktów: NS630b...1600 - typ produktu: element sterujący - aplikacja wyłącznika: rozdział - liczba biegunów: 3P, 4P - liczba zbezpieczonych biegunów: 3t, 3t + 1.6 N, 3t + N/2, 4t - nazwa wyzwalacza: Micrologic 5.0 P - technologia wyzwalacza: elektronoczny - funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza: selektywna ochrona - [In] prąd znamionowy: 1000 A ( 50 °C ), 1250 A ( 50 °C ), 1600 A ( 50 °C ), 630 A ( 50 °C ), 800 A ( 50 °C ) - rodzaj zabezpieczenia: bezzwłoczne zabezpieczenie zwarciowe, szybkie zabezpieczenie zwarciowe, zabezpieczenie przeciążeniowe (zwłoczne).

Dane techniczne

Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
24000 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
1260 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
252 - 1600 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
380 - 380 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
380 - 380 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Rodzaj napięcia sterowania
Samozasilający się
Rodzaj wyzwalacza zwarciowego
Zwłoczny
Rodzaj ochrony silnika
Wyzwalacz elektroniczny
Z funkcją zabezpieczającą przed zwarciami doziemnymi
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar