MN 048/060 CEWKA PODNAPIĘC. Wyłącznik kompak-akcesoriaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/499459.jpg.
MN 048/060 CEWKA PODNAPIĘC. Wyłącznik kompak-akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COMPACT NS NEW GENERATION
Nr Katalogowy: 
33669
Kod EAN: 
3303430336693
Symbol Sonepar: 
P00401306
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wyzwalacz napięciowy MN, 48..60 V DC/AC 50/60Hz. rodzina produktów: Masterpact NT, Masterpact NW, NS1600b...3200, NS630b...1600 - typ produktu: wyzwalacz napięciowy - opis skrócony: MN - rodzaj wyzwalacza napięciowego: wyzwalacz podnapięciowy - wartość napięcia sterującego: 48 V AC 50/60 Hz, 48...60 V DC. Zalety: Skoncentrowana wiedza know-how. Najmniejszy wyłącznik na świecie, skoncentrowana wydajność wszystkich skomplikowanych wyłączników w wymiarach kompaktowych. Masterpact NT zatem pomaga optymalizować instajacje i gwarantuje ich pewną eksploatację ze spokojną głową.... Zastosowanie: Zabezpieczenie, pomiary i komunikacja w sieciach elektrycznych niskiego napięcia, a w szczególności:, Zabezpieczenie silników, Zabezpieczenie generatorów. Konkretne zastosowania:, Marynarka.. Zalety: Każda inna oferta znajdzie się w cieniu. Rodzina wyłączników Masterpact NW charakteryzuje się zoptymalizowanymi wymiarami: nie tylko ich objętość została zredukowana, lecz dodatkowo jedynie dwa rozmiary wystarczają na pokrycie zakresu prądów od 4000 do 6300A. Mając na celu standaryzację rozdzielnic elektrycznych podczas, gdy instalacje stają się coraz bardziej złożone, Masterpact NW zapewnia niezrównana prostotę, zarówno dotyczącą doboru jak i instalacji.... Zastosowanie: Zabezpieczenie, pomiary i komunikacja w sieciach elektrycznych niskiego napięcia, a w szczególności:, Zabezpieczenie silników, Zabezpieczenie generatorów.. Konkretne zastosowania: , Sieci prądu stałego DC, Zabezpieczenie instalacji w wysoko korozyjnych środowiskach przemysłowych, Tunele (1000 V), Bazy lotnicze (400 Hz), Marynarka wojskowa..

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
48 - 60 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Zwłoczny
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

C160H45EFM NS1600H 70kA 415VAC 4P 5.0E 1600A Wyłącznik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
C160H45EFM

C160H45EFM NS1600H 70kA 415VAC 4P 5.0E 1600A...

C160H45EFM NS1600H 70kA 415VAC 4P 5.0E 1600A Wyłącznik
C160H42EFM NS1600H 70kA 415VAC 4P 2.0E 1600A Wyłącznik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
C160H42EFM

C160H42EFM NS1600H 70kA 415VAC 4P 2.0E 1600A...

C160H42EFM NS1600H 70kA 415VAC 4P 2.0E 1600A Wyłącznik
C160N45EFM NS1600N 50kA 415VAC 4P 5.0E 1600A Wyłącznik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
C160N45EFM

C160N45EFM NS1600N 50kA 415VAC 4P 5.0E 1600A...

C160N45EFM NS1600N 50kA 415VAC 4P 5.0E 1600A Wyłącznik
C160H45AFM NS1600H 70kA 415VAC 4P 5.0A 1600A Wyłącznik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
C160H45AFM

C160H45AFM NS1600H 70kA 415VAC 4P 5.0A 1600A...

C160H45AFM NS1600H 70kA 415VAC 4P 5.0A 1600A Wyłącznik
C125H45EFM NS1250H 70kA 415VAC 4P 5.0E 1250A Wyłącznik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
C125H45EFM

C125H45EFM NS1250H 70kA 415VAC 4P 5.0E 1250A...

C125H45EFM NS1250H 70kA 415VAC 4P 5.0E 1250A Wyłącznik
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar