NH 2x3 1250A Rozłącznik bezpiecznikowy listwowyRITTAL

files/fotob/724956.jpg.
NH 2x3 1250A Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9677340
Symbol Sonepar: 
P01844834
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SV Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy NH, rozm. 3, 1250 A, 690 V, 3-bieg., dwutorowe, bolec M12, 185 mm, do instalacji przekładnika prądowego

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
1250 A
Model
Odłącznik bezpiecznikowy
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Rozstaw szyn 100 mm
Nie
Rozstaw szyn 50 mm
Nie
Rozłączenie obustronne
Nie
Rozstaw szyn 185 mm
Tak
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej
NH00
Rozstaw szyn 60 mm
Nie
Rozstaw szyn 40 mm
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SV (3szt) Zacisk stykowy

Opis produktu

SV Zacisk stykowy do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH, rozm. 1-3 (SV 9677XXX)
Porównaj
9677460
SV (3szt) Zacisk stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV 9677.860 Przekładnik prądowy do rozłączników listwowych

Opis produktu

SV Przekładnik prądowy do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 1-3 (SV 9677XXX), 250 A/5 A, 50-60 Hz
Porównaj
9677860
SV 9677.860 Przekładnik prądowy do rozłączników listwowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
9677880 Przekładnik prądowy do rozłączników listwowych

Opis produktu

SV Przekładnik prądowy do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 1-3 (SV 9677XXX), 600 A/5 A, 50-60 Hz
Porównaj
9677880
9677880 Przekładnik prądowy do rozłączników listwowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV 00/00C/1 (5szt) Mikrołącznik

Opis produktu

SV Mikroprzełącznik do rozłączników bezpiecznikowych NH, rozm. 000/00,, NH Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy, rozm. 1–3

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Rozstaw osi szyn
60 mm
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
23 kA
Rozmiar
NH00
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
3071000
SV 00/00C/1 (5szt) Mikrołącznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

SV Zacisk szyny zbiorczej do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH, rozm. 1-3 (SV 9677XXX)
Porównaj
9677480
9677480 Zacisk przyłączeniowy V
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar