OS1600E03P Rozłącznik 3P 1600AABB

files/fotob/1607412.jpg.
OS1600E03P Rozłącznik 3P 1600A
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OT1600E
Nr Katalogowy: 
1SCA022860R6580
Kod EAN: 
6417019309361
Symbol Sonepar: 
P00447387
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector with black IP65 handle and shaft, terminal bolt kit included

Dane techniczne

Głębokość
167 mm
Liczba biegunów
3
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
1000 V
Szerokość
334.5 mm
Wysokość
372 mm
Zdolność łączeniowa przy 400 V
710 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
710 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
710 kW
Znamionowe napięcie pracy
1000 - 1000 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
1600 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
1600 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
1250 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
50 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP00
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Rodzaj elementu wykonawczego
Długa rączka obrotowa
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie bolcowe
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar