SENTRON 1600A 3P RozłącznikSIEMENS

files/fotob/1107339.png.
SENTRON 1600A 3P Rozłącznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3KD54300RE100
Kod EAN: 
4001869473420
Symbol Sonepar: 
P10003961
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozłącznik izolacyjny 1600 A wielkość 5, 3-bieg. napęd przedni z lewej strony jednostka podstawowa bez rękojeści przyłącze płaskie

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
8
Liczba styków pomocniczych zwiernych
8
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
1000 V
Zdolność łączeniowa przy 400 V
400 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
900 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
1600 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
1600 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
1600 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
55 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP00
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Brak
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Inne
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie wtykowe płaskie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako wyłącznik awaryjny
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SENTRON (6szt) Osłona zacisku standardowa

Opis produktu

Wyposażenie do 3KD wielk. 5, 3KF wielk. 5, 3KC0 wielk. 5 osłona przyłącza kablowego Długość standardowa zawiera 6 szt. Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy...
Porównaj
3KD95046
SENTRON (6szt) Osłona zacisku standardowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UD11614AF25 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem NOT-AUS z wyrównaniem tolerancji wielkość 100x 100, Wał 12x 12, 300 mm 0-I, kompletne urządzenie Uchwyt wielkość 200mm wyposażenie do 3KD wielk. 5, 3KF wielk. 5, &DPMD_ACC602_001_000_8UD1&
Porównaj
8UD11614AF25
8UD11614AF25 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UD11614AF21 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem standard z wyrównaniem tolerancji wielkość 100x 100, Wał 12x 12, 300 mm Test-0-I, kompletne urządzenie Uchwyt wielkość 200mm wyposażenie do 3KD wielk. 5, 3KF wielk. 5, &DPMD_ACC602_001_000_8UD1&
Porównaj
8UD11614AF21
8UD11614AF21 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UD18614AF05 POKRĘTŁO DO NAPĘDU DRZWIOWE CZERWONE Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Uchwyt z osłoną maskującą NOT-AUS wielkość 100x 100, do wału 12x 12, Test-0-I, Uchwyt wielkość 200mm wyposażenie do 3KD wielk. 5, 3KF wielk. 5, &DPMD_ACC602_001_000_8UD1&
Porównaj
8UD18614AF05
8UD18614AF05 POKRĘTŁO DO NAPĘDU DRZWIOWE CZERWONE Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UD18614AD01 pokrętło do napędu szary Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Uchwyt z osłoną maskującą standard wielkość 100x 100, do wału 12x 12, 0-I, Uchwyt wielkość 200mm wyposażenie do 3KD wielk. 5, 3KF wielk. 5, &DPMD_ACC602_001_000_8UD1&
Porównaj
8UD18614AD01
8UD18614AD01 pokrętło do napędu szary Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UD19004GA00 SPRZĘGŁO WAŁKA 12mm Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Kompensacja tolerancji sprzęgła wielkość 12 x 12, do 3KD &DPMD_ACC602_001_000_8UD1&
Porównaj
8UD19004GA00
8UD19004GA00 SPRZĘGŁO WAŁKA 12mm Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON czerwony/żółty Napęd ręczny bezpośredni

Opis produktu

Wyposażenie do 3KD wielk. 5 napęd bezpośredni, do napędu przedniego, czerwony/żółty, wersja standardowa możliwość zablokowania w pozycji wył. z trzema kłódkami Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż...
Porównaj
3KD95012
SENTRON czerwony/żółty Napęd ręczny bezpośredni
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC6014 SPRZĘGŁO WAŁKA 12mm Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

WYPOSAŻENIE DO 8UC6, SPRZĘGŁO WAŁKA12MM,
Porównaj
8UC6014
8UC6014 SPRZĘGŁO WAŁKA 12mm Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
12x12 do 3KD Sprzęgło drzwiowe

Opis produktu

Sprzęgło drzwiowe wielkość 12 x 12, do 3KD &DPMD_ACC602_001_000_8UD1&
Porównaj
8UD19004HA00
12x12 do 3KD Sprzęgło drzwiowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON (6szt) Bariera fazowa

Opis produktu

Wyposażenie do 3KD wielk. 5, 3KF wielk. 5, 3KC0 wielk. 5 Ścianki separacyjne faz zawiera 6 szt. Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność...
Porównaj
3KD95086
SENTRON (6szt) Bariera fazowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC6024 ŁĄCZNIK WAŁKA 12mm Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

WYPOSAŻENIE DO 8UC6, ŁĄCZNIK WAŁKA 12MM NA 12MM,
Porównaj
8UC6024
8UC6024 ŁĄCZNIK WAŁKA 12mm Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC6084 WAŁEK PRZEDŁUŻ. Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Część zamienna do napędu obrotowego 8UC6 Wałek przedłużający 600mm długi 12x 12 mm,
Porównaj
8UC6084
8UC6084 WAŁEK PRZEDŁUŻ. Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT 2NO Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe

Opis produktu

Bloki styków / LED do urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT Możliwy montaż maksymalnie 3 modułów obok siebie i 2 po kaskadowo Wersje: moduły ze stykami NO/NC, LED w różnych kolorach i napięciach Przyłącza śrubowe i sprężynowe dla łatwego podłączenia Unikalne portfolio...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Oprawka
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3SU14001AA101NA0
SIRIUS ACT 2NO Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT 2NC Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe

Opis produktu

Bloki styków / LED do urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT Możliwy montaż maksymalnie 3 modułów obok siebie i 2 po kaskadowo Wersje: moduły ze stykami NO/NC, LED w różnych kolorach i napięciach Przyłącza śrubowe i sprężynowe dla łatwego podłączenia Unikalne portfolio...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Oprawka
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3SU14001AA101PA0
SIRIUS ACT 2NC Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC6034 WAŁEK PRZEDŁUŻ. Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

WYPOSAŻENIE DO 8UC6, WAŁEK 300MM DŁ., 12X12MM,
Porównaj
8UC6034
8UC6034 WAŁEK PRZEDŁUŻ. Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT 2NC Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe

Opis produktu

Bloki styków / LED do urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT Możliwy montaż maksymalnie 3 modułów obok siebie i 2 po kaskadowo Wersje: moduły ze stykami NO/NC, LED w różnych kolorach i napięciach Przyłącza śrubowe i sprężynowe dla łatwego podłączenia Unikalne portfolio...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3SU14001AA101EA0
SIRIUS ACT 2NC Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT 2NO Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe

Opis produktu

Bloki styków / LED do urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT Możliwy montaż maksymalnie 3 modułów obok siebie i 2 po kaskadowo Wersje: moduły ze stykami NO/NC, LED w różnych kolorach i napięciach Przyłącza śrubowe i sprężynowe dla łatwego podłączenia Unikalne portfolio...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3SU14001AA101DA0
SIRIUS ACT 2NO Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT 1NO Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe

Opis produktu

Bloki styków / LED do urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT Możliwy montaż maksymalnie 3 modułów obok siebie i 2 po kaskadowo Wersje: moduły ze stykami NO/NC, LED w różnych kolorach i napięciach Przyłącza śrubowe i sprężynowe dla łatwego podłączenia Unikalne portfolio...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Oprawka
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3SU14001AA101LA0
SIRIUS ACT 1NO Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT 1NC Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe

Opis produktu

Bloki styków / LED do urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT Możliwy montaż maksymalnie 3 modułów obok siebie i 2 po kaskadowo Wersje: moduły ze stykami NO/NC, LED w różnych kolorach i napięciach Przyłącza śrubowe i sprężynowe dla łatwego podłączenia Unikalne portfolio...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Oprawka
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3SU14001AA101MA0
SIRIUS ACT 1NC Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT 1NO+1NC Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe

Opis produktu

Bloki styków / LED do urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT Możliwy montaż maksymalnie 3 modułów obok siebie i 2 po kaskadowo Wersje: moduły ze stykami NO/NC, LED w różnych kolorach i napięciach Przyłącza śrubowe i sprężynowe dla łatwego podłączenia Unikalne portfolio...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Oprawka
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3SU14001AA101FA0
SIRIUS ACT 1NO+1NC Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar