TPCDIO05 Rozszerzenie zrzut obciążenia Styk pomocniczySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1280189.jpg.
TPCDIO05 Rozszerzenie zrzut obciążenia Styk pomocniczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TRANSFERPACT
Nr Katalogowy: 
TPCDIO05
Symbol Sonepar: 
P10159568
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TPCDIO05 jest to dodatkowy moduł wyjściowy. Realizuje on funkcje odłączenia niekrytycznych obciążeń, gdy agregat nie będzie w stanie zapewnić im zasilania. TPCDIO05 może odciąć od zasilania obciążenia, kiedy automatyczny rozłącznikowy układ zasilania jest zasilany z agregatu. Znamionowy prąd pracy (Ie) modułu to 5A @250VAC/30VDC. Styk bezprądowy aktywuje sygnał, jeżeli rozłącznikowy układ zasilania nie jest w trybie Auto lub w przypadku utraty zasilania na obu źródłach. Sygnał zniknie, gdy rozłącznikowy układ zasilania wróci do trybu Auto lub zasilanie zostanie wznowione

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
3
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
2
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie kablowe, bez kabla

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: zip
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

TA63D4S6304TPE 630A 400V 4P 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TA63D4S6304TPE

TA63D4S6304TPE 630A 400V 4P 630A Automatyczny...

TA63D4S6304TPE 630A 400V 4P 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
TA63D4L6304TPE TA63630A 4P LCD 400V Styk pomocniczy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TA63D4L6304TPE

TA63D4L6304TPE TA63630A 4P LCD 400V Styk...

TA63D4L6304TPE TA63630A 4P LCD 400V Styk pomocniczy
TA63D3S6304TPE 630A 400V 3P 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TA63D3S6304TPE

TA63D3S6304TPE 630A 400V 3P 630A Automatyczny...

TA63D3S6304TPE 630A 400V 3P 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
TA63 630A 3P LCD 400V Układ przełączania zasilania
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TA63D3L6304TPE

TA63 630A 3P LCD 400V Układ przełączania...

TA63 630A 3P LCD 400V Układ przełączania zasilania
TA63D4L5004TPE 500A 400V 4P LCD 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TA63D4L5004TPE

TA63D4L5004TPE 500A 400V 4P LCD 630A Automatyczny...

TA63D4L5004TPE 500A 400V 4P LCD 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar