VARPLUS CAN HDUTY 14,4/20,8kVAr 400/480V KondensatorSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1764295.jpg.
VARPLUS CAN HDUTY 14,4/20,8kVAr 400/480V Kondensator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWERLOGIC™ PFC CAPACITORS
Nr Katalogowy: 
BLRCH208A250B48
Kod EAN: 
3606485255880
Symbol Sonepar: 
P01140313
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kondensator VarPlus Can to niezawodne i elastyczne rozwiązanie do korekty współczynnika mocy w trudnych warunkach pracy. Kondensatory te są szczególnie stosowane w przypadku zakłóceń wyższego napięcia lub gdy występuje kilka obciążeń nieliniowych. Prąd znamionowy kondensatorów musi być zwiększony, aby poradzić sobie z cyrkulacją prądu harmonicznego. Kondensator ten zapewnia znamionową moc wyjściową 20,8 kVar przy 480 V AC, 50 Hz. Mocowanie zapewnione przez zacisk ClampTite. Ten komponent spełnia normy IEC 60831-1 i IEC 60831-2. Waga produktu wynosi 2,5 kg

Dane techniczne

Długość
242 mm
Napięcie znamionowe
480 - 480 V
Napięcie znamionowe
480 V
Pojemność
95.8 µF
Średnica
116 mm
Pojemność 2
0 µF
Model
Inne
Z zaciskami wtykowymi
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VARPLUS LOGIC 12 Regulator

Opis produktu

VarPlus logic to prosty i wydajny sterownik mocy do automatycznej korekty współczynnika mocy w celu utrzymania współczynnika mocy. Jest to prosty i inteligentny przekaźnik, który mierzy, monitoruje i kontroluje energię bierną. System jest dostarczany z funkcją łatwego uruchomienia, wykrywania...

Dane techniczne

Głębokość
59 mm
Liczba faz
3
Szerokość
144 mm
Wysokość
144 mm
Zakres napięcia zasilającego
90 - 550 V
Zmniejszenie mocy biernej
0 kvar
Zmniejszenie napięcia sieciowego
0 V
Zmniejszenie zużycia energii
0 %
Znamionowy prąd obciążenia dla AC-1
6 A
Znamionowy prąd obciążenia dla AC-3
6 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-1/AC-3/AC-5, 230 V
5 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-15, 400 V
6 A
Zmniejszenie mocy pozornej
0 kVA
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Zastosowanie
Jakość zasilania
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet
Nie
Porównaj
VPL12N
VARPLUS LOGIC 12 Regulator
Szybki podgląd: Opis i parametry
VARPLUS LOGIC 06 Regulator

Opis produktu

VarPlus logic to prosty i wydajny sterownik mocy do automatycznej korekty współczynnika mocy w celu utrzymania współczynnika mocy. Jest to prosty i inteligentny przekaźnik, który mierzy, monitoruje i kontroluje energię bierną. System jest dostarczany z funkcją łatwego uruchomienia, wykrywania...

Dane techniczne

Głębokość
59 mm
Liczba faz
3
Szerokość
144 mm
Wysokość
144 mm
Zakres napięcia zasilającego
90 - 550 V
Zmniejszenie mocy biernej
0 kvar
Zmniejszenie napięcia sieciowego
0 V
Zmniejszenie zużycia energii
0 %
Znamionowy prąd obciążenia dla AC-1
6 A
Znamionowy prąd obciążenia dla AC-3
6 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-1/AC-3/AC-5, 230 V
5 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-15, 400 V
6 A
Zmniejszenie mocy pozornej
0 kVA
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Zastosowanie
Jakość zasilania
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet
Nie
Porównaj
VPL06N
VARPLUS LOGIC 06 Regulator
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar