VDA-E 47U 800x800 Obudowa metalowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/509405.jpg.
VDA-E 47U 800x800 Obudowa metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTASSI H&D
Nr Katalogowy: 
NSYVDA47U88E
Kod EAN: 
3606480171505
Symbol Sonepar: 
P01647201
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Actassi enclosure is a floor standing one designed IT applications among others. The top and bottom frames are mechanically assembled by Torx screws to the vertical structure uprights, thus forming a rigid framework. Glazed reversible front door, 4 mm Securit glass, opening to 180°, 1-point lock with a key no. 333. Top and bottom side knock-out areas for cable entry with a width of 800mm. This light grey enclosure RAL7035 include the side panels. Its sizes are 47 Units, 2200mm height, 800mm width and 800mm in depth

Dane techniczne

Głębokość
800 mm
Liczba drzwi
2
Liczba jednostek U
47
Maks. obciążenie/ładowność
400 kg
Numer RAL
7035
Szerokość
800 mm
Wysokość
2200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Ze ścianami stałymi
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Rodzaj wentylacji
Pasywny
Z pokrywą dachową
Tak
Rozstaw
19 cali (482,6 mm)
Stopień ochrony (NEMA)
1
Rozkładane
Tak
Z uziemieniem
Tak
Z drzwiami przednimi
Tak
Rodzaj szyny profilowanej
Brak
Ze ścianami bocznymi
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

19 M6 (50szt) Śruba z podkładką i nakrętką

Opis produktu

This set is composed by M6 screws, washers and nuts allowing 19 inch accessories to be mounted. Caged nut compatible with 8.5x8.5mm and 9.5x9.5mm holes

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Szerokość
20 mm
Wysokość
10 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Zestaw montażowy
Część zamienna/zapasowa
Nie
Z podkładką
Tak
Rozmiar gwintu w calach
Inne
Akcesorium
Tak
Ze śrubą
Tak
Porównaj
NSYGFR95M65
19 M6 (50szt) Śruba z podkładką i nakrętką
Szybki podgląd: Opis i parametry
VDA/VDS Zestaw uziemiający

Opis produktu

Earthing kit for Actassi VDA/VDS for earthing the cladding pieces of the enclosure. Assembly on all the doors of the enclosure to comply with standard IEC 62208, Section 9.10 regarding the continuity of the protection circuit. Earthing kit composed with brass and copper lugs, green-yellow PVC insulating...
Porównaj
NSYCTVDA
VDA/VDS Zestaw uziemiający
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar