NSYSFTB32 SF 3200mm 2 szt Listwa do podnoszeniaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508996.jpg.
NSYSFTB32 SF 3200mm 2 szt Listwa do podnoszenia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACIAL SF
Nr Katalogowy: 
NSYSFTB32
Symbol Sonepar: 
P10157611
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Spatial SF, belka do podnoszenia, cynkowana, 3200mm, 2 szt.. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria do podnoszenia - Typ produktu lub komponentu : listwa do podnoszenia - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: góra obudowy - podstawa montażowa: bezpośrednio w osi z wpornikami pionowymi - zgodność gamy: Spacial SF, Spacial SFHD, Spacial SFM - elementy składowe urządzenia: 2 sztaby do podnoszenia, elementy mocujące - ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Nośność
4000 kg
Obciążenie dopuszczalne
4000 kg
Szerokość
3200 mm
Wysokość
80 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Uchwyt transportowy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

ZESTAW DO ŁĄCZENIA SZAF Zestaw do łączenia szaf
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSFBKSH

ZESTAW DO ŁĄCZENIA SZAF Zestaw do łączenia...

ZESTAW DO ŁĄCZENIA SZAF Zestaw do łączenia szaf
ZESTAW DO ŁĄCZENIA SZAF Zestaw do łączenia szaf
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSFBKR

ZESTAW DO ŁĄCZENIA SZAF Zestaw do łączenia...

ZESTAW DO ŁĄCZENIA SZAF Zestaw do łączenia szaf
ZESTAW DO ŁĄCZENIA SZAF Zestaw do łączenia szaf
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSFBK19

ZESTAW DO ŁĄCZENIA SZAF Zestaw do łączenia...

ZESTAW DO ŁĄCZENIA SZAF Zestaw do łączenia szaf
ZESTAW DO ŁĄCZENIA SZAF Zestaw do łączenia szaf
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSFBK

ZESTAW DO ŁĄCZENIA SZAF Zestaw do łączenia...

ZESTAW DO ŁĄCZENIA SZAF Zestaw do łączenia szaf
ZESTAW DO ŁĄCZENIA SZAF Zestaw do łączenia szaf
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSFBKF

ZESTAW DO ŁĄCZENIA SZAF Zestaw do łączenia...

ZESTAW DO ŁĄCZENIA SZAF Zestaw do łączenia szaf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar