SE 1800x2000x500 Szafa pojedyncza TS8 metalowaRITTAL

files/fotob/724112.jpg.
SE 1800x2000x500 Szafa pojedyncza TS8 metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5846500
Kod EAN: 
4028177666641
Symbol Sonepar: 
P00781082
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SE Systemowa szafa pojedyncza, SxWxG: 1800x2000x500 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, podwójne drzwi z przodu

Dane techniczne

Głębokość
500 mm
Liczba drzwi
2
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
1800 mm
Wysokość
2000 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK10
Dach skośny
Nie
Zestawialne
Nie
Montaż słupowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

10xLED 24VDC Lampka

Opis produktu

SZ Lampa systemowa LED, SxWxG: 230x33x21 mm, 24 V DC, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy

Dane techniczne

Długość
231 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
24 V
Rodzaj źródła światła
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Montaż na magnes
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
4140810
10xLED 24VDC Lampka
Szybki podgląd: Opis i parametry
20xLED 24VDC Lampka

Opis produktu

SZ Lampa systemowa LED, SxWxG: 330x33x21 mm, 24 V DC, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy

Dane techniczne

Długość
331 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
24 V
Rodzaj źródła światła
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Montaż na magnes
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
4140820
20xLED 24VDC Lampka
Szybki podgląd: Opis i parametry
30xLED 24VDC Lampka

Opis produktu

SZ Lampa systemowa LED, SxWxG: 430x33x21 mm, 24 V DC, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy

Dane techniczne

Długość
431 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
24 V
Rodzaj źródła światła
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Montaż na magnes
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
4140830
30xLED 24VDC Lampka
Szybki podgląd: Opis i parametry
40xLED 24VDC Lampka

Opis produktu

SZ Lampa systemowa LED, SxWxG: 530x33x21 mm, 24 V DC, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy

Dane techniczne

Długość
530 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
24 V
Rodzaj źródła światła
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Montaż na magnes
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
4140840
40xLED 24VDC Lampka
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 180D TS8 RAL7035 (4szt) Zawias

Opis produktu

DK-TS8 Zawiasy 180°, do drzwi z blach stalowej, TS, TS IT

Dane techniczne

Kąt otwarcia
180 °
Materiał
Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Zawias wewnętrzny
Nie
Zawias zewnętrzny
Tak
Regulowany
Nie
Porównaj
7824520
DK 180D TS8 RAL7035 (4szt) Zawias
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLEX-BLOCK 100x1800 (2szt) Osłona cokołów

Opis produktu

TS Osłona Flex-Block zamknięta, wys.: 100 mm, do SxW: 1800 mm

Dane techniczne

Głębokość
1797 mm
Głębokość montażowa w szafie
1800 mm
Szerokość montażowa w szafie
1800 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8100180
FLEX-BLOCK 100x1800 (2szt) Osłona cokołów
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLEX-BLOCK 100x500mm (2szt) Osłona cokołów

Opis produktu

TS Osłona Flex-Block zamknięta, wys.: 100 mm, do SxW: 500 mm

Dane techniczne

Głębokość
497 mm
Głębokość montażowa w szafie
500 mm
Szerokość montażowa w szafie
500 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8100500
FLEX-BLOCK 100x500mm (2szt) Osłona cokołów
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLEX-BLOCK 200mm RAL9005 (4szt) Element narożny do cokołu

Opis produktu

TS Element narożny Flex-Block, do TS, TS IT, SE, PC, wys.: 200 mm

Dane techniczne

Wysokość
200 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8200000
FLEX-BLOCK 200mm RAL9005 (4szt) Element narożny do cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLEX-BLOCK 200x500mm (2szt) Osłona do cokoła

Opis produktu

TS Osłona Flex-Block zamknięta, wys.: 200 mm, do SxW: 500 mm

Dane techniczne

Głębokość
497 mm
Głębokość montażowa w szafie
500 mm
Szerokość montażowa w szafie
500 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8200500
FLEX-BLOCK 200x500mm (2szt) Osłona do cokoła
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLEX-BLOCK W100mm (4szt) Elementy narożne do cokołu

Opis produktu

TS Element narożny Flex-Block, do TS, TS IT, SE, PC, wys.: 100 mm

Dane techniczne

Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8100000
FLEX-BLOCK W100mm (4szt) Elementy narożne do cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS (4szt) Stopka poziomująca

Opis produktu

PS Nóżka poziomująca, do TS, TS IT, SE, PC, IW, wysokość regulacji 18-43 mm, z gwintem M12
Porównaj
4612000
PS (4szt) Stopka poziomująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS (4szt) Ucho transportowe

Opis produktu

SZ Uchwyty transportowe do TS, SE, blacha stalowa, ocynkowana

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
12
Materiał
Inne
Model
Zaczep do transportu
Gatunek materiału
Inne
Pełny gwint
Tak
Porównaj
4568000
PS (4szt) Ucho transportowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 14W 230V/50Hz 452mm Oświetlenie szafy

Dane techniczne

Długość
452 mm
Moc źródła światła
14 W
Napięcie znamionowe
230 V
Rodzaj źródła światła
Świetlówka
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z przełącznikiem wł./wył.
Tak
Montaż na magnes
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Tak
Porównaj
4138140
PS 14W 230V/50Hz 452mm Oświetlenie szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 14W/50Hz 475mm Oświetlenie szafy

Opis produktu

SZ Oświetlenie typu Komfort, SxWxG: 452x117x50 mm, 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz, bez przełącznika pozycyjnego drzwi, z gniazdkiem Schuko

Dane techniczne

Długość
452 mm
Moc źródła światła
14 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
100100 V
Rodzaj źródła światła
Świetlówka
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Montaż na magnes
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Porównaj
4139140
PS 14W/50Hz 475mm Oświetlenie szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 1800mm (2szt) Szyna kablowa

Opis produktu

SZ Szyna wsporcza do kabli Profil kątowy do TS, SE, PC, pulpitów uniwersalnych TP, cokołów TS, Flex-Block, do szer.: 1800 mm

Dane techniczne

Szerokość
1800 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
4339000
PS 1800mm (2szt) Szyna kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 18W 120V/60Hz 682mm z wył Oświetlenie szafy
Porównaj
4138280
PS 18W 120V/60Hz 682mm z wył Oświetlenie szafy
PS 18W 230V/50Hz 682mm z wył Oświetlenie szafy

Dane techniczne

Długość
682 mm
Moc źródła światła
18 W
Napięcie znamionowe
230 V
Rodzaj źródła światła
Świetlówka
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z przełącznikiem wł./wył.
Tak
Montaż na magnes
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Tak
Porównaj
4138190
PS 18W 230V/50Hz 682mm z wył Oświetlenie szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 18W/50Hz 630mm Oświetlenie szafy

Opis produktu

SZ Oświetlenie typu Komfort, SxWxG: 682x117x50 mm, 18 W, 100-240 V, 50/60 Hz, bez przełącznika pozycyjnego drzwi, z gniazdkiem Schuko

Dane techniczne

Długość
682 mm
Moc źródła światła
18 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
100100 V
Rodzaj źródła światła
Świetlówka
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Montaż na magnes
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Porównaj
4139180
PS 18W/50Hz 630mm Oświetlenie szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 18W/50Hz 682mm Oświetlenie szafy

Opis produktu

SZ Oświetlenie typu Komfort, SxWxG: 682x117x50 mm, 18 W, 100-240 V, 50/60 Hz, z przełącznikiem pozycyjnym drzwi, z gniazdkiem Schuko

Dane techniczne

Długość
682 mm
Moc źródła światła
18 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
100100 V
Rodzaj źródła światła
Świetlówka
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Montaż na magnes
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Porównaj
4139190
PS 18W/50Hz 682mm Oświetlenie szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 30W 120V/50Hz 987mm z wył Oświetlenie szafy
Porównaj
4138400
PS 30W 120V/50Hz 987mm z wył Oświetlenie szafy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar