SE 1800x800x500 INOX Szafa z płytą montażową metalowaRITTAL

files/fotob/390988.jpg.
SE 1800x800x500 INOX Szafa z płytą montażową metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5852500
Kod EAN: 
4028177666672
Symbol Sonepar: 
P00768972
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SE Systemowa szafa pojedyncza, SxWxG: 800x1800x500 mm, stal nierdzewna 1.4301, z płytą montażową, pojedyncze drzwi z przodu

Dane techniczne

Głębokość
500 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
294
Szerokość
800 mm
Wysokość
1800 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK10
Dach skośny
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Montaż słupowy
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Zestawialne
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

PS 18W/50Hz 630mm Oświetlenie szafy

Opis produktu

SZ Oświetlenie typu Komfort, SxWxG: 682x117x50 mm, 18 W, 100-240 V, 50/60 Hz, bez przełącznika pozycyjnego drzwi, z gniazdkiem Schuko

Dane techniczne

Długość
682 mm
Moc źródła światła
18 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
100100 V
Rodzaj źródła światła
Świetlówka
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Montaż na magnes
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Porównaj
4139180
PS 18W/50Hz 630mm Oświetlenie szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 14W 230V/50Hz 452mm Oświetlenie szafy

Dane techniczne

Długość
452 mm
Moc źródła światła
14 W
Napięcie znamionowe
230 V
Rodzaj źródła światła
Świetlówka
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z przełącznikiem wł./wył.
Tak
Montaż na magnes
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Tak
Porównaj
4138140
PS 14W 230V/50Hz 452mm Oświetlenie szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS Uchwyt zamka
Porównaj
8611010
TS Uchwyt zamka
PS 14W/50Hz 475mm Oświetlenie szafy

Opis produktu

SZ Oświetlenie typu Komfort, SxWxG: 452x117x50 mm, 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz, bez przełącznika pozycyjnego drzwi, z gniazdkiem Schuko

Dane techniczne

Długość
452 mm
Moc źródła światła
14 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
100100 V
Rodzaj źródła światła
Świetlówka
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Montaż na magnes
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Porównaj
4139140
PS 14W/50Hz 475mm Oświetlenie szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS RAL7032 Uchwyt zamka
Porównaj
8611060
TS RAL7032 Uchwyt zamka
PS 18W/50Hz 682mm Oświetlenie szafy

Opis produktu

SZ Oświetlenie typu Komfort, SxWxG: 682x117x50 mm, 18 W, 100-240 V, 50/60 Hz, z przełącznikiem pozycyjnym drzwi, z gniazdkiem Schuko

Dane techniczne

Długość
682 mm
Moc źródła światła
18 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
100100 V
Rodzaj źródła światła
Świetlówka
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Montaż na magnes
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Porównaj
4139190
PS 18W/50Hz 682mm Oświetlenie szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 50x1600x80 (8szt) Kanał kablowy

Opis produktu

TS Koryto kablowe do profilu pionowego TS, SxWxG: 50x1600x80 mm

Dane techniczne

Przekrój użyteczny
50 mm2
Rozstaw szczelin
5.5 mm
Szerokość
50 mm
Szerokość szczeliny
4.5 mm
Wysokość
1600 mm
Kolor
Inne
Sposób mocowania
Perforowanie dna
Z pokrywą
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Odporność na prądy upływu
Nie
Samogasnące
Tak
Model elastyczny
Nie
Rodzaj ściany bocznej
Rowkowana
Porównaj
8800570
TS 50x1600x80 (8szt) Kanał kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Wkładka zamka z przyciskiem

Opis produktu

SZ Wkładka półcylindryczna do systemu uchwytów, wkładka bezpieczeństwa z przyciskiem
Porównaj
2469000
SZ Wkładka zamka z przyciskiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 18W 230V/50Hz 682mm z wył Oświetlenie szafy

Dane techniczne

Długość
682 mm
Moc źródła światła
18 W
Napięcie znamionowe
230 V
Rodzaj źródła światła
Świetlówka
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z przełącznikiem wł./wył.
Tak
Montaż na magnes
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Tak
Porównaj
4138190
PS 18W 230V/50Hz 682mm z wył Oświetlenie szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 8W/100-240V Lampka

Opis produktu

SZ Lampa kompaktowa, SxWxG: 455x59x24 mm, 8 W, 100–240 V, 50/60 Hz, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy, ENEC

Dane techniczne

Długość
455 mm
Moc źródła światła
8 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
100100 V
Rodzaj źródła światła
Świetlówka
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z czujnikiem światła
Nie
Montaż na magnes
Nie
Porównaj
4140010
SZ 8W/100-240V Lampka
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 800x200 INOX Cokół część przednia/tylna

Opis produktu

TS Element cokołu, przedni i tylny, wys.: 200 mm, do szer.: 800 mm, stal nierdzewna, 1.4301

Dane techniczne

Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
8702800
TS 800x200 INOX Cokół część przednia/tylna
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 800x100 INOX Cokół część przednia/tylna

Opis produktu

TS Element cokołu, przedni i tylny, wys.: 100 mm, do szer.: 800 mm, stal nierdzewna, 1.4301

Dane techniczne

Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
8701800
TS 800x100 INOX Cokół część przednia/tylna
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 200x500 INOX (2szt) Osłona boczna cokołu

Opis produktu

TS Osłona cokołu, boczna, wys.: 200 mm, do szer.: 500 mm, stal nierdzewna, 1.4301

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
500 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
8702050
TS 200x500 INOX (2szt) Osłona boczna cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS M8 (20szt) Nakrętka zatrzaskowa

Opis produktu

TS Nakrętka zatrzaskowa, rozmiar: M8

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
8
Materiał
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z przyłączem uziemienia
Nie
Porównaj
8800808
TS M8 (20szt) Nakrętka zatrzaskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 800x790 (2szt) Szyna wsporcza

Opis produktu

SZ Szyna wsporcza do kabli Profil kątowy, do szer.: 800 mm

Dane techniczne

Szerokość
800 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
4192000
PS 800x790 (2szt) Szyna wsporcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 100x500 INOX (2szt) Osłona boczna cokołu

Opis produktu

TS Osłona cokołu, boczna, wys.: 100 mm, do szer.: 500 mm, stal nierdzewna, 1.4301

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
500 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
8701050
TS 100x500 INOX (2szt) Osłona boczna cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 14W/100-240V UR Lampka

Opis produktu

SZ Lampa kompaktowa, SxWxG: 705x59x24 mm, 14 W, 100–240 V, 50/60 Hz, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy, cURus

Dane techniczne

Moc źródła światła
14 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
100100 V
Rodzaj źródła światła
Świetlówka
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z czujnikiem światła
Nie
Montaż na magnes
Nie
Porównaj
4140220
SZ 14W/100-240V UR Lampka
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS (6szt) Wspornik kątowy

Opis produktu

TS Kątownik adaptera, do montażu oświetlenia systemowego i koryta kablowego
Porównaj
8800360
TS (6szt) Wspornik kątowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS RAL8019 Uchwyt zamka
Porównaj
8611260
TS RAL8019 Uchwyt zamka
SZ 8W/24V Lampka

Opis produktu

SZ Lampa kompaktowa, SxWxG: 455x59x24 mm, 8 W, 24 V DC, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy, ENEC

Dane techniczne

Moc źródła światła
8 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
24 V
Rodzaj źródła światła
Świetlówka
Rodzaj napięcia
DC
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z gniazdem wtykowym
Nie
Montaż na magnes
Nie
Porównaj
4140110
SZ 8W/24V Lampka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar