VX25 1200x1600x500 Szafa sterownicza metalowaRITTAL

files/fotob/724384.jpg.
VX25 1200x1600x500 Szafa sterownicza metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8265000
Kod EAN: 
4028177817739
Symbol Sonepar: 
P01669834
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

VX System szaf szeregowych, 2-drzw., SxWxG 1200x1600x500 mm

Dane techniczne

Głębokość
500 mm
Liczba drzwi
2
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
1200 mm
Wysokość
1600 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK10
Dach skośny
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Montaż słupowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Zestawialne
Tak
Do montażu metrycznego
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CM/TS 455x260x35 Kieszeń na schematy

Opis produktu

CM Kieszenie na schematy połączeń, do TS, CM, SE, PC, części dolnej TP, blacha stalowa, do drzwi o szer.: 600 mm, gł.: 35 mm

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Numer RAL
7035
Szerokość montażowa w szafie
455 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Przezroczysty
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
4116500
CM/TS 455x260x35 Kieszeń na schematy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS (4szt) Stopka poziomująca

Opis produktu

PS Nóżka poziomująca, do TS, TS IT, SE, PC, IW, wysokość regulacji 18-43 mm, z gwintem M12
Porównaj
4612000
PS (4szt) Stopka poziomująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS (4szt) Ucho transportowe

Opis produktu

SZ Uchwyty transportowe do TS, SE, blacha stalowa, ocynkowana

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
12
Materiał
Inne
Model
Zaczep do transportu
Gatunek materiału
Inne
Pełny gwint
Tak
Porównaj
4568000
PS (4szt) Ucho transportowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 1x47 (25szt) Dławnica gumowa

Opis produktu

SZ Dławik do wprowadzania kabli, do kabli ø 47 mm, liczba kabli na dławik: 1

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
47 mm
Średnica otworu
47 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wodoszczelność
Tak
Wersja narożna
Nie
Do otworów podłużnych
Nie
Gazoszczelność
Nie
Ognioochronna
Nie
Termokurczliwość
Nie
Porównaj
4318000
PS 1x47 (25szt) Dławnica gumowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 3x21 (25szt) Dławnica gumowa

Opis produktu

SZ Dławik do wprowadzania kabli, do kabli ø 21 mm, liczba kabli na dławik: 3

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
21 mm
Średnica otworu
21 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wodoszczelność
Tak
Wersja narożna
Nie
Do otworów podłużnych
Nie
Gazoszczelność
Nie
Ognioochronna
Nie
Termokurczliwość
Nie
Porównaj
4317000
PS 3x21 (25szt) Dławnica gumowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 455x260x90 Kieszeń na schematy

Opis produktu

PS Kieszenie na schematy połączeń, do TS, CM, SE, PC, części dolnej TP, blacha stalowa, do drzwi o szer.: 600 mm, gł.: 90 mm

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Numer RAL
7035
Szerokość montażowa w szafie
455 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Przezroczysty
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
4116000
PS 455x260x90 Kieszeń na schematy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 500mm (20szt) Zastrzał

Opis produktu

TS Poprzeczka montażowa do TS, SE, CM, TP, do zewnętrznej płaszczyzny montażowej: do szer./gł.: 500 mm, dł.: 440 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
500 mm
Szerokość
440 mm
Szerokość montażowa w szafie
500 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
4695000
PS 500mm (20szt) Zastrzał
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 8..36mm (10szt) Dławnica gumowa

Opis produktu

SZ Dławik wtykowy, do kabli ø 8-36 mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
8 - 36 mm
Średnica otworu
36 mm
Minimalna średnica wewnętrzna
8 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Termokurczliwość
Nie
Wodoszczelność
Tak
Wersja narożna
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Gazoszczelność
Nie
Ognioochronna
Nie
Porównaj
4311000
PS 8..36mm (10szt) Dławnica gumowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 8x13 (25szt) Dławnica gumowa

Opis produktu

SZ Dławik do wprowadzania kabli, do kabli ø 13 mm, liczba kabli na dławik: 8

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
13 mm
Średnica otworu
13 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wodoszczelność
Tak
Wersja narożna
Nie
Do otworów podłużnych
Nie
Gazoszczelność
Nie
Ognioochronna
Nie
Termokurczliwość
Nie
Porównaj
4316000
PS 8x13 (25szt) Dławnica gumowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS C30/15 (6szt) Szyna profilowa

Opis produktu

SZ Szyna profilowa C 30/15 według EN 60 715, do TS, SE, do szer./gł.: 1200 mm, dł.: 1155 mm

Dane techniczne

Długość
1200 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
15 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Kształt profilu
Inne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Profil pojedynczy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Odłamywane
Nie
Z zazębieniami
Nie
Rodzaj perforacji
Brak
Porównaj
4947000
PS C30/15 (6szt) Szyna profilowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS C30/15 (6szt) Szyna profilowa

Opis produktu

SZ Szyna profilowa C 30/15 według EN 60 715, do TS, SE, do szer./gł.: 800 mm, dł.: 755 mm

Dane techniczne

Długość
755 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
15 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Kształt profilu
Inne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Profil pojedynczy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Odłamywane
Nie
Z zazębieniami
Nie
Rodzaj perforacji
Brak
Porównaj
4945000
PS C30/15 (6szt) Szyna profilowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Blokada zamka

Opis produktu

SZ Ryglowanie wielokrotne do 6 kłódek

Dane techniczne

Maksymalna liczba kłódek
6
Rączka
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne
Kłódka
Nie
Rodzaj uchwytu
Inne
Zamek obrotowy trzypunktowy
Nie
Porównaj
2493500
SZ Blokada zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 1200x200x500 RAL7035 Przedział kablowy

Opis produktu

TS Przedział kablowy do TS, SE, wys.: 200 mm, do SxW: 1200x500 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
500 mm
Szerokość
1200 mm
Szerokość montażowa w szafie
1200 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8600255
TS 1200x200x500 RAL7035 Przedział kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX (6szt) Wspornik szeregowy wewnętrzny

Opis produktu

VX Złączka szeregowa

Dane techniczne

Numer RAL
270
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
8617500
VX (6szt) Wspornik szeregowy wewnętrzny
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX (6szt) Łącznik szeregowy wewnętrzny

Opis produktu

VX Blok szeregowy

Dane techniczne

Numer RAL
270
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
8617501
VX (6szt) Łącznik szeregowy wewnętrzny
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX (6szt) Łącznik szeregowy zewnętrzny

Opis produktu

VX Łącznik szeregowy, zewnętrzny, blacha stalowa

Dane techniczne

Numer RAL
270
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
8617502
VX (6szt) Łącznik szeregowy zewnętrzny
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 1200mm (2szt) Szyna wsporcza

Opis produktu

VX Szyna wsporcza do kabli – profil kątowy, szer.: 1200 mm

Dane techniczne

Szerokość
1200 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
8619440
VX 1200mm (2szt) Szyna wsporcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 1200mm (4szt) Blacha przepustowa

Opis produktu

VX Blacha przepustowa do kabli, szer.: 1200 mm

Dane techniczne

Numer RAL
270
Szerokość
1200 mm
Szerokość montażowa w szafie
1200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
8619803
VX 1200mm (4szt) Blacha przepustowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 1200mm (4szt) Profil do wprowadzania kabli

Opis produktu

VX Profil do wprowadzania kabli, na środku, szer.: 1200 mm

Dane techniczne

Szerokość
1200 mm
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Aluminium
Model
Inne
Przetłoczenia
Nie
Rodzaj
Prosty
Porównaj
8618803
VX 1200mm (4szt) Profil do wprowadzania kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 1200mm (4szt) Profil do wprowadzania kabli

Opis produktu

VX Profil do wprowadzania kabli, tylny, szer.: 1200 mm

Dane techniczne

Numer RAL
270
Szerokość
1200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
8618813
VX 1200mm (4szt) Profil do wprowadzania kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar