Skrzynki rozdzielcze, ze stopniem ochrony IP65, UL Type Rating 3R, 12/12K, ze zintegrowanymi elementami wentylacyjnymi do redukcji powstawania kondensatu, Znamionowe napięcie robocze: 400V AC, Znamionowe napięcie izolacji: 1000V AC, 1500V DC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)), UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), UL-EU (EN 61439-1/-3), DLG (odporność na amoniak), przetłoczenia metryczne na górze i na dole dla uniwersalnych przepustów kablowych z dławikami kablowymi i/lub podwójnymi uszczelnieniami membranowymi, 10 otwartych przepustów na górze dla punktów wprowadzenia przewodów zgodnych z UL, do instalacji w środowisku przemysłowym i niezabezpieczonym obszarze zewnętrznym, 1-rzędowa, 14 modułów, bez szyny zaciskowej PE/N Pomiary: 315 x 300 x 155mm
Dane techniczne
Głębokość
155 mm
Głębokość wewnętrzna
106 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7035
Szerokość
315 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
14
Wysokość
300 mm
Liczba otworów na gniazda
4
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Kompletny zamek, do montażu w drzwiczkach odchylanych rozdzielnic serii AK, z 2 kluczami i instrukcją montażu, Takie same zamknięciaPomiary: 110 x 75 x 15mm
Kompletny zamek, do montażu w drzwiczkach odchylanych rozdzielnic serii AK, z 2 kluczami i instrukcją montażu, Różne zamknięcia, możliwe maks. 10 różnych zamknięćPomiary: 140 x 80 x 15mm
Nakładki do mocowania zewnętrznego ze stali szlachetnej, odpowiednia do obudowy AK/AK-F 14/28/42/56/70 oraz typów Plus, 1 zestaw = 4 szt., Pomiary: 30 x 85 x 10,3mm
Łączona dławnica skręcana M50 do bocznego połączenia obudów AK/AK-F 14/28/42/56/70 oraz typów Plus, jak i obudów przemysłowych i zewnętrznych serii GEOS, Pomiary: 130 x 80 x 50mm