Skrzynki rozdzielcze, ze stopniem ochrony IP65, 3 Rzędy, 36 dostępne moduły, Znamionowe napięcie robocze: 400V AC, Znamionowe napięcie izolacji: 1000V AC, 1500V DC, Samouszczelniające miękkie membrany wprowadzeniowe, do beznarzędziowego wprowadzania przewodów, wytłoczenia metryczne u dołu, umożliwiające uniwersalne wprowadzenie kabli za pomocą dławików kablowych i/lub dysz z podwójną membraną., do standardowych instalacji wewnętrznych, Listwa zaciskowa PE/N z zaciskami śrubowymi: PE z 4 miejscami zaciskowymi 2,5-16mm² i 30 miejscami zaciskowymi 0,75-6mm², N z 2 potencjałami N z po 2 miejscami zaciskowymi 2,5-16mm² i 10 miejscami zaciskowymi 0,75-6mm² Pomiary: 290 x 562 x 124mm Dołączone akcesoria: Zaślepki, paski osłonowe i oznaczeniowe
Dane techniczne
Głębokość
124 mm
Głębokość wbudowania
130 mm
Głębokość wewnętrzna
85 mm
Liczba rzędów
3
Numer RAL
7035
Szerokość
290 mm
Szerokość wbudowania
300 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
562 mm
Wysokość wbudowania
600 mm
Liczba otworów na gniazda
4
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj zamknięcia
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Kompletny zamek, do montażu w drzwiczkach odchylanych rozdzielnic serii AK, z 2 kluczami i instrukcją montażu, Różne zamknięcia, możliwe maks. 10 różnych zamknięćPomiary: 140 x 80 x 15mm
Kompletny zamek, do montażu w drzwiczkach odchylanych rozdzielnic serii AK, z 2 kluczami i instrukcją montażu, Takie same zamknięciaPomiary: 110 x 75 x 15mm