Skrzynki rozdzielcze, ze stopniem ochrony IP55, 1 Rząd, 3 dostępne moduły, Znamionowe napięcie robocze: 400V AC, Znamionowe napięcie izolacji: 690V AC, 690V DC, przetłoczenia metryczne na górze i na dole do uniwersalnych przepustów kablowych z dławikami kablowymi, uszczelkami z podwójną membraną i/lub złączką stopniowaną, do standardowych instalacji wewnętrznych, z szyną zaciskową PE/N po 1 miejscu zacisku 16mm² i 3 miejsca zacisku 6mm² Pomiary: 100 x 150 x 96mm Dołączone akcesoria: Złączka stożkowa: 3x M20, 1x M25, zaślepka, paski osłonowe i paski opisowe
Dane techniczne
Głębokość
96 mm
Głębokość wewnętrzna
71 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7035
Szerokość
100 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Wysokość
150 mm
Liczba otworów na gniazda
0
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Z rozłącznikiem ślizgowym N
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC