Skrzynki rozdzielcze, ze stopniem ochrony IP55, 2 Rzędy, 24 dostępne moduły, Znamionowe napięcie robocze: 400V AC, Znamionowe napięcie izolacji: 690V AC, 690V DC, przetłoczenia metryczne na górze i na dole do uniwersalnych przepustów kablowych z dławikami kablowymi, uszczelkami z podwójną membraną i/lub złączką stopniowaną, do standardowych instalacji wewnętrznych, z szyną zaciskową PE/N, każdy z 2 zaciskami 16mm² i 14 zaciskami 6mm² Pomiary: 250 x 370 x 122mm Dołączone akcesoria: Złączka stożkowa: 10x M20, 1x M32, zaślepka, paski osłonowe i paski opisowe
Dane techniczne
Głębokość
122 mm
Głębokość wewnętrzna
95 mm
Liczba rzędów
2
Numer RAL
7035
Szerokość
250 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
370 mm
Liczba otworów na gniazda
0
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Z płytą montażową
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Plombowane
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC