Skrzynki rozdzielcze, ze stopniem ochrony IP55, 4 Rzędy, 48 dostępne moduły, Znamionowe napięcie robocze: 400V AC, Znamionowe napięcie izolacji: 690V AC, 690V DC, przetłoczenia metryczne na górze i na dole do uniwersalnych przepustów kablowych z dławikami kablowymi, uszczelkami z podwójną membraną i/lub złączką stopniowaną, do standardowych instalacji wewnętrznych, z szyną zaciskową PE/N, każdy z 1 punktem zaciskowym 25mm², 6 zaciskami 16mm² i 18 zaciskami 6mm² Pomiary: 300 x 750 x 142mm Dołączone akcesoria: Złączka stożkowa: 25x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, zaślepka, paski osłonowe i paski opisowe
Dane techniczne
Głębokość
142 mm
Głębokość wewnętrzna
95 mm
Liczba rzędów
4
Numer RAL
7035
Szerokość
300 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
48
Wysokość
750 mm
Liczba otworów na gniazda
0
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Z rozłącznikiem ślizgowym N
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC