Distribution board for damp locations, sufficient wiring area for installing and wiring flush-mounted devices, sufficient wiring area behind DIN-rail FKV-O7-FR: 10 mm, FKV-O7-FR-H: 30 mm, row spacing of 150 mm (except for FKV-O7-FR..-H-2/24: 125 mm), terminal supports can be mounted at the top/bottom (starting with FKV-O7-FR..-H-2/36, can also be vertically offset), knockout PG cable entries on all sides, left-hand and right-hand door possible, types conform to IEC/EN 62208
Dane techniczne
Głębokość
138 mm
Głębokość wewnętrzna
50 mm
Liczba rzędów
1
Szerokość
274 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
33
Wysokość
259 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC