FLEX 10-E IP66/67 Rozdzielnica z tworzywaPCE

files/fotob/1190158.jpg.
FLEX 10-E IP66/67 Rozdzielnica z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
15851000
Kod EAN: 
5902082070245
Symbol Sonepar: 
P10115103
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

FLEX Pusta obudowa do zestawów rozdzielczych niskiego napięcia 6-E
Materiał: ABS, kolor: szary (odpowiadający RAL 7035)
Wymiary (wys. x szer.x gł.): 471x230x158mm
Okienko inspekcyjne 10-modułowe na zawiasach z możliwością zamknięcia na kłódkę
Obudowa pełna (bez otworów na gniazda)
Zawiera akcesoria (zamontowana szyna DIN, zawiasy paskowe, śruby, osłony śrub)
Stopień ochrony: IP66/IP67
Zgodnie z IEC/EN 62208

Dane techniczne

Głębokość
158 mm
Głębokość wewnętrzna
92 mm
Liczba modułów
10
Liczba otworów pod flansze
0
Liczba rzędów
1
Liczba wejść kablowych
12
Numer RAL
7035
Szerokość
230 mm
Wysokość
471 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP67
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Odporność udarowa
IK08
Rodzaj pokrywy
Pokrywa

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar