FW736WT IP30 7x36mod. Rozdzielnica natynkowa metalowaHAGER

files/fotob/104331.jpg.
FW736WT IP30 7x36mod. Rozdzielnica natynkowa metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FW736WT
Kod EAN: 
3250614301056
Symbol Sonepar: 
P00794268
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

FW736WT to natynkowa rozdzielnica Hager serii FW2 w I klasie izolacji. Profesjonalne rozwiązanie dla instalacji do 125 A w obiektach mieszkalnych i komercyjnych. Rozdzielnica posiada 7 rzędów z miejscem na 252 moduły (7x36). Wyposażona w fabrycznie zamontowane śrubowe zaciski PE/N. Produkt dostarczany z drzwiami pełnymi wykonanymi ze stali w kolorze białym (RAL 9010). Produkt posiada stopień ochrony IP40, odporność na uderzenia IK08 oraz zgodność z normą PN-EN 61439-3

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Głębokość wbudowania
150 mm
Głębokość wewnętrzna
150 mm
Liczba rzędów
7
Numer RAL
9010
Szerokość
787 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
36
Wysokość
1241 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Rodzaj zamknięcia
Inne
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Szyna DIN
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Zamek do drzwi rozdzielnicy wkładka z kluczem Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Fw2/univers Zamek do drzwi rozdzielnicy, wkładka z kluczem
Porównaj
FZ597
Zamek do drzwi rozdzielnicy wkładka z kluczem Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ36H wspornik przewodów Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Fw2 Wspornik pod zaciski KMxxx/odciążenie przewodów, 36M do rozdzielnic FWx36

Dane techniczne

Głębokość
2 mm
Szerokość
648 mm
Wysokość
47 mm
Porównaj
FZ36H
FZ36H wspornik przewodów Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar