PRACTIBOX S 1x8 Rozdzielnica naścienna z drzwiami białymiLEGRAND

files/fotob/666500.jpg.
PRACTIBOX S 1x8 Rozdzielnica naścienna z drzwiami białymi
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRACS
Nr Katalogowy: 
134208
Kod EAN: 
3414971197473
Symbol Sonepar: 
P01746587
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Rozdzielnice naścienne Practibox S - Zgodność z normami IEC/EN 60670-24 pozwalają na utworzenie zestawów zgodnych z normami IEC/EN 61439-3 - Stopień ochrony IP 40 - IK 07 - II klasa ochronności - Materiał izolacyjny, samogasnący - 650⁰C - Wyposażone w listwy przyłączeniowe N i PE Parametry produktu: Rozdzielnica naścienna Practibox S 1x8 z drzwiami białymi: - Ilość rzędów: 1 - Ilość modułów w rzędzie: 8 - Łączna liczba modułów: 8 - Wysokość: 226 mm - Szerokość: 256 mm - Głąbokość podstawy: 100 mm - Dostarczane z drzwiami pełnymi w kolorze białym - Dostarczane z listwami N+PE: - N: 1 x (3x16 mm2 + 3x10 mm2) - PE: 1 x (3x16 mm2 + 3x10 mm2)

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Głębokość wbudowania
0 mm
Głębokość wewnętrzna
70 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
9003
Szerokość
256 mm
Szerokość wbudowania
252 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
8
Wysokość
226 mm
Wysokość wbudowania
222 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Możliwość rozbudowy
Tak
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Szyna DIN
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

PRACTIBOXS 4-ZACISKOWA Dodatkowa listwa przyłączeniowa do rozdzielnic
Porównaj
LEGRAND
134806

PRACTIBOXS 4-ZACISKOWA Dodatkowa listwa przyłączeniowa...

PRACTIBOXS 4-ZACISKOWA Dodatkowa listwa przyłączeniowa do rozdzielnic
PRACTIBOXS 10-ZACISKOWA Dodatkowa listwa przyłączeniowa do rozdzielnic
Porównaj
LEGRAND
134807

PRACTIBOXS 10-ZACISKOWA Dodatkowa listwa...

PRACTIBOXS 10-ZACISKOWA Dodatkowa listwa przyłączeniowa do rozdzielnic
PRACTIBOXS PE 8-MOD Listwa przyłączeniowa do rozdzielnic
Porównaj
LEGRAND
134801

PRACTIBOXS PE 8-MOD Listwa przyłączeniowa...

PRACTIBOXS PE 8-MOD Listwa przyłączeniowa do rozdzielnic
PRACTIBOXS N+PE 8-MOD Listwa przyłączeniowa do rozdzielnic
Porównaj
LEGRAND
134811

PRACTIBOXS N+PE 8-MOD Listwa przyłączeniowa...

PRACTIBOXS N+PE 8-MOD Listwa przyłączeniowa do rozdzielnic
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar