U54R4 IP31 RozdzielnicaABB

files/fotob/1654534.jpg.
U54R4 IP31 Rozdzielnica
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
U
Nr Katalogowy: 
2CPX071714R9999
Kod EAN: 
4011617717140
Symbol Sonepar: 
P01703446
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowy U nadają się do aplikacji wnętrzowych, na każde 250mm szerokości przypada jeden przepust niplowy ZB40 u góry, na dole znajduje się perforacja do wybicia otworu. Tablice rozdzielcze typu U charakteryzują się stopniem wytrzymałości mechanicznej IK07. Obudowy mogą być zabudowane systemem CombiLine, który gwarantuje stopień ochrony IP30 nawet przy konfiguracjach bez drzwi. Możliwe jest uzyskanie I klasy izolacji poprzez wykorzystanie dedykowanego zestawu uziemiającego CZL62

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Głębokość wbudowania
120 mm
Głębokość wewnętrzna
106 mm
Liczba rzędów
4
Numer RAL
9016
Szerokość
1060 mm
Szerokość wbudowania
1060 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
48
Wysokość
834 mm
Wysokość wbudowania
834 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP31
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Możliwość rozbudowy
Nie
Rodzaj drzwi
Podwójny
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Szyna DIN
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj zamknięcia
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZKV200P4 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

With the help of a cavity wall sets offered as an accessory, all flush-mounted small distributors can be inserted in a few movements in the cavity wall, e.g. for prefabricated buildings; wall thickness min. 14 mm, max. 58 mm

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Szerokość
75 mm
Wysokość
30 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Zestaw montażowy do ścian pustych
Model
Inne
Porównaj
2CPX062446R9999
ZKV200P4 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB111 ZAMEK Zamek do rozdziel.at....
Porównaj
2CPX038479R9999
ZB111 ZAMEK Zamek do rozdziel.at....
ZA7 KIESZEŃ A4 Rozdzielnica-akcesoria

Opis produktu

Kieszeń na dokum. A4

Dane techniczne

Głębokość
3 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
210 mm
Szerokość montażowa w szafie
220 mm
Wysokość
297 mm
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Tak
Porównaj
2CPX038227R9999
ZA7 KIESZEŃ A4 Rozdzielnica-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZA5 KIESZEŃ A5 Rozdzielnica-akcesoria

Opis produktu

Kieszeń na dokum. A5

Dane techniczne

Głębokość
3 mm
Numer RAL
6005
Szerokość
148 mm
Szerokość montażowa w szafie
200 mm
Wysokość
210 mm
Kolor
Zielony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
2CPX038228R9999
ZA5 KIESZEŃ A5 Rozdzielnica-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZA13 Kieszeń na dokumentację A4

Opis produktu

Kieszeń na dokum. A4

Dane techniczne

Głębokość
3 mm
Numer RAL
6005
Szerokość
148 mm
Szerokość montażowa w szafie
220 mm
Wysokość
297 mm
Kolor
Zielony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
2CPX038233R9999
ZA13 Kieszeń na dokumentację A4
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar