VE118SN IP65 1x18mod Rozdzielnica VECTOR z tworzywaHAGER

files/fotob/102008.jpg.
VE118SN IP65 1x18mod Rozdzielnica VECTOR z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
VE118SN
Kod EAN: 
3250616450486
Symbol Sonepar: 
P00885301
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Vector outdoor Rozdzielnica n/t IP65 odporna na UV bez przetłoczeń 1R/18M (1x18)

Dane techniczne

Głębokość
151 mm
Głębokość wbudowania
151 mm
Głębokość wewnętrzna
151 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7035
Szerokość
418 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
302 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Z płytą montażową
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Szyna DIN
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj zamknięcia
Inne
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VZ744 adapter wspornika zac. Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Vector/vector outdoor Adapter dla wsporników z zaciskami PE/N
Porównaj
VZ744
VZ744 adapter wspornika zac. Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ032M M32 IP65 Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa M32 IP65 (kpl 20 szt.)

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
15 - 21 mm
Długość gwintu
10 mm
Długość przekątnej sześciokąta
36 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
32
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
36 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Odporność na uderzenia
Tak
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Do kabli zbrojonych
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Porównaj
VZ032M
VZ032M M32 IP65 Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ750 kanał grzebieniowy (5szt.) Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Vector/vector outdoor Kanał grzebieniowy (kpl 5 szt.) rozdzielnice 18M

Dane techniczne

Długość
390 mm
Numer RAL
7035
Rozstaw szczelin
14 mm
Szerokość
23 mm
Szerokość szczeliny
8 mm
Wysokość
23 mm
Średnica
23 mm
Kolor
Szary
Sposób mocowania
Perforowanie dna
Z pokrywą
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Model elastyczny
Tak
Rodzaj ściany bocznej
Rowkowana
Porównaj
VZ750
VZ750 kanał grzebieniowy (5szt.) Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ040M M40 IP65 Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa M40 IP65 (kpl 10 szt.)

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
19 - 28 mm
Długość gwintu
10 mm
Długość przekątnej sześciokąta
46 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
40
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
46 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Odporność na uderzenia
Tak
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Do kabli zbrojonych
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Porównaj
VZ040M
VZ040M M40 IP65 Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ758 zestaw tulei IP54 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Vector II Zestaw tulei IP54 metryczne
Porównaj
VZ758
VZ758 zestaw tulei IP54 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ401 zaślepka zamykająca Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zatyczki zamykające

Dane techniczne

Numer RAL
9010
Szerokość
1 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
FZ401
FZ401 zaślepka zamykająca Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ748 18-mod.maskow.przep. Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Vector/vector outdoor Maskownica przewodów rozdzielnice 18M

Dane techniczne

Długość
393 mm
Głębokość
85 mm
Szerokość
393 mm
Wysokość
90 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj
Prosty
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
VZ748
VZ748 18-mod.maskow.przep. Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
KN06P 6-przyłączy brązowy Blok samozacisków QC

Opis produktu

QuickConnect Blok samozacisków fazowy, brązowy, 1x16+5x4mm2, szer. 30mm

Dane techniczne

Długość
30 mm
Liczba zacisków
6
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Przekrój nominalny
1.5 - 25 mm²
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
1.5 - 25 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
1.5 - 25 mm²
Prąd znamionowy
63 A
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość / rozmiar rastra
30 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
33 mm
Zakres temperatur pracy
-5 - 40 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Brązowy
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Z dźwigniami blokującymi
Nie
Przezroczysty
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Do przewodów elastycznych (linka)
Tak
Porównaj
KN06P
KN06P 6-przyłączy brązowy Blok samozacisków QC
Szybki podgląd: Opis i parametry
KN06N 6-przyłączy niebieski Blok samozacisków QC

Opis produktu

QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 1x16+5x4mm2, szer. 30mm

Dane techniczne

Długość
30 mm
Liczba zacisków
6
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
1.5 - 25 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
1.5 - 25 mm²
Prąd znamionowy
63 A
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość / rozmiar rastra
30 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
33 mm
Zakres temperatur pracy
-5 - 40 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Do przewodów elastycznych (linka)
Tak
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
KN06N
KN06N 6-przyłączy niebieski Blok samozacisków QC
Szybki podgląd: Opis i parametry
KN06E 6-przyłączy zielony Blok samozacisków QC

Opis produktu

QuickConnect Blok samozacisków ochronny, zielony, 1x16+5x4mm2, szer. 30mm

Dane techniczne

Długość
30 mm
Liczba zacisków
6
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
63 A
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość / rozmiar rastra
30 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
33 mm
Zakres temperatur pracy
-5 - 40 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Porównaj
KN06E
KN06E 6-przyłączy zielony Blok samozacisków QC
Szybki podgląd: Opis i parametry
KN10N 10-przyłączy niebieski Blok samozacisków QC

Opis produktu

QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 2x16+8x4mm2, szer. 45mm

Dane techniczne

Długość
45 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków
10
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
1.5 - 25 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
1.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 25 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 25 mm2
Prąd znamionowy
63 A
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość / rozmiar rastra
45 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
33 mm
Zakres temperatur pracy
-5 - 40 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Do przewodów elastycznych (linka)
Tak
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
KN10N
KN10N 10-przyłączy niebieski Blok samozacisków QC
Szybki podgląd: Opis i parametry
KN10P 10-przyłączy brązowy Blok samozacisków QC

Opis produktu

QuickConnect Blok samozacisków fazowy, brązowy, 2x16+8x4mm2, szer. 45mm

Dane techniczne

Długość
45 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków
10
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 25 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 25 mm2
Prąd znamionowy
63 A
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość / rozmiar rastra
45 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
33 mm
Zakres temperatur pracy
-5 - 40 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Brązowy
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Porównaj
KN10P
KN10P 10-przyłączy brązowy Blok samozacisków QC
Szybki podgląd: Opis i parametry
KN10E 10-przyłączy zielony Blok samozacisków QC

Opis produktu

QuickConnect Blok samozacisków ochronny, zielony, 2x16+8x4mm2, szer. 45mm

Dane techniczne

Długość
45 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków
10
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
1.5 - 25 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
1.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 25 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 25 mm2
Prąd znamionowy
63 A
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość / rozmiar rastra
45 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
33 mm
Zakres temperatur pracy
-5 - 40 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Do przewodów elastycznych (linka)
Tak
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
KN10E
KN10E 10-przyłączy zielony Blok samozacisków QC
Szybki podgląd: Opis i parametry
KN14N 14-przyłączy niebieski Blok samozacisków QC

Opis produktu

QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 3x16 +11x4mm2, szer. 60mm

Dane techniczne

Długość
60 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków
14
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
1.5 - 25 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
1.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 25 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 25 mm2
Prąd znamionowy
63 A
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość / rozmiar rastra
60 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
33 mm
Zakres temperatur pracy
-5 - 40 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Do przewodów elastycznych (linka)
Tak
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
KN14N
KN14N 14-przyłączy niebieski Blok samozacisków QC
Szybki podgląd: Opis i parametry
KN14E 14-przyłączy zielony Blok samozacisków QC

Opis produktu

QuickConnect Blok samozacisków ochronny, zielony, 3x16 +11x4mm2, szer. 60mm

Dane techniczne

Długość
60 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków
14
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
5 - 25 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
1.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 25 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 25 mm2
Prąd znamionowy
63 A
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość / rozmiar rastra
60 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
33 mm
Zakres temperatur pracy
-5 - 40 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Do przewodów elastycznych (linka)
Tak
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
KN14E
KN14E 14-przyłączy zielony Blok samozacisków QC
Szybki podgląd: Opis i parametry
KN14P 14-przyłączy brązowy Blok samozacisków QC

Opis produktu

QuickConnect Blok samozacisków fazowy, brązowy, 3x16 +11x4mm2, szer. 60mm

Dane techniczne

Długość
60 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków
14
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 25 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 25 mm2
Prąd znamionowy
63 A
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość / rozmiar rastra
60 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
33 mm
Zakres temperatur pracy
-5 - 40 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Brązowy
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Porównaj
KN14P
KN14P 14-przyłączy brązowy Blok samozacisków QC
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ011 uchwyt montażowy na ścianę Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Vector outdoor Uchwyt do montażu n/t
Porównaj
VZ011
VZ011 uchwyt montażowy na ścianę Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
KN18E 18-przyłączy zielony Blok samozacisków QC

Opis produktu

QuickConnect Blok samozacisków ochronny, zielony, 4x16+14x4mm2, szer. 75mm

Dane techniczne

Długość
75 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków
18
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
1.5 - 25 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
1.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 25 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 25 mm2
Prąd znamionowy
63 A
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość / rozmiar rastra
75 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
33 mm
Zakres temperatur pracy
-5 - 40 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Do przewodów elastycznych (linka)
Tak
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
KN18E
KN18E 18-przyłączy zielony Blok samozacisków QC
Szybki podgląd: Opis i parametry
KN18N 18-przyłączy niebieski Blok samozacisków QC

Opis produktu

QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 4x16+14x4mm2, szer. 75mm

Dane techniczne

Długość
75 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków
15
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
1.5 - 25 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
1.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 25 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 25 mm2
Prąd znamionowy
63 A
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość / rozmiar rastra
75 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
33 mm
Zakres temperatur pracy
-5 - 40 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Do przewodów elastycznych (linka)
Tak
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
KN18N
KN18N 18-przyłączy niebieski Blok samozacisków QC
Szybki podgląd: Opis i parametry
KN18P 18-przyłączy brązowy Blok samozacisków QC

Opis produktu

QuickConnect Blok samozacisków fazowy, brązowy, 4x16+14x4mm2, szer. 75mm

Dane techniczne

Długość
75 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków
18
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 25 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 25 mm2
Prąd znamionowy
63 A
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość / rozmiar rastra
75 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
33 mm
Zakres temperatur pracy
-5 - 40 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Brązowy
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Porównaj
KN18P
KN18P 18-przyłączy brązowy Blok samozacisków QC
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar