CA25V 120-mod IP44 Obudowa natynkowa drz.pełneABB

files/fotob/1652834.png.
CA25V 120-mod IP44 Obudowa natynkowa drz.pełne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COMFORTLINE COMPACT CA
Nr Katalogowy: 
2CPX052186R9999
Kod EAN: 
4011617521860
Symbol Sonepar: 
P01862653
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowy ComfortLine CA nadają się do aplikacji wnętrzowych, po bokach nie ma perforacji, a zatem niemożliwe jest łączenie obudów w szereg. Na każde 250mm szerokości przypada jeden przepust membranowy CZF2 u góry, na dole znajduje się jeden przepust CZF1 na każde 250mm szerokości. Obudowy te można łączyć w pionie, wymaga to użycia zestawu CZ4. ComfortLine CA charakteryzuje się stopniem wytrzymałości mechanicznej IK07. Obudowy mogą być zabudowane systemem CombiLine, który gwarantuje stopień ochrony IP30 nawet przy konfiguracjach bez drzwi. Obudowa pozwala zastosować tylko profile EDF, uchwyty pod profile EDF dla modułów CombiLine są w zakresie dostawy. Do obudowy dołączony jest również zestaw do kompensacji nierówności tynku. Możliwe jest uzyskanie I klasy izolacji poprzez wykorzystanie dedykowanego zestawu uziemiającego CZL61

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Głębokość wewnętrzna
152 mm
Liczba rzędów
5
Numer RAL
9016
Szerokość
550 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
800 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP44
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj zamknięcia
Inne
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar