FIBERPT 38 IP30 Rozdzielnica multimedialna podtynkowaSABAJ

files/fotob/1131623.jpg.
FIBERPT 38 IP30 Rozdzielnica multimedialna podtynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNE
Nr Katalogowy: 
FIBERPT 38
Kod EAN: 
5902027619713
Symbol Sonepar: 
P01182391
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Rozdzielnia multimedialna FibeRPT jest idealnym rozwiązaniem jako centrum instalacji telewizji naziemnej, satelitarnej, czy CCTV (telewizja przemysłowa) oraz sieci telefonicznej, LAN lub światłowodowej. Podstawowym celem FibeRPT jest maksymalne uproszczenie i zintegrowanie wszystkich instalacji teletechnicznych w jednym miejscu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 06.11.2012 odnośnie telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Szerokość
380 mm
Wysokość
295 mm
Z zamkiem
Nie
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z płytą montażową
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Rodzaj pokrywy
Drzwi

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

MULTIALFA 530 BD 530x310x105 drzwi białe IP30 Rozdzielnica multimedialna natynkowa plastikowa
Porównaj
SABAJ
MULTIALFA 530 BD

MULTIALFA 530 BD 530x310x105 drzwi białe...

MULTIALFA 530 BD 530x310x105 drzwi białe IP30 Rozdzielnica multimedialna natynkowa plastikowa
MULTIALFA 530 310x530x105 DRZWI PRZEZR IP30 Rozdzielnica multimedialna natynkowa plastikowa
Porównaj
SABAJ
MULTIALFA 530

MULTIALFA 530 310x530x105 DRZWI PRZEZR IP30...

MULTIALFA 530 310x530x105 DRZWI PRZEZR IP30 Rozdzielnica multimedialna natynkowa plastikowa
MULTIALFA 360 BD 310x360x105 drzwi białe IP30 Rozdzielnica multimedialna natynkowa plastikowa
Porównaj
SABAJ
MULTIALFA 360 BD

MULTIALFA 360 BD 310x360x105 drzwi białe...

MULTIALFA 360 BD 310x360x105 drzwi białe IP30 Rozdzielnica multimedialna natynkowa plastikowa
MULTIALFA 360 310x360x105 DRZWI PRZEZR IP30 Rozdzielnica multimedialna natynkowa plastikowa
Porównaj
SABAJ
MULTIALFA 360

MULTIALFA 360 310x360x105 DRZWI PRZEZR IP30...

MULTIALFA 360 310x360x105 DRZWI PRZEZR IP30 Rozdzielnica multimedialna natynkowa plastikowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar