Charakterystyka ogólna:
Rozdzielnice wnękowe Practibox- Zgodność z normą PN-EN 60439-3
- Stopień ochrony IP40-IK07 z drzwiczkami
- II klasa ochronności
- Rozdzielnice 12-modułowe wyposażone w listwy przyłączeniowe N+PE
- Kolor biały RAL 9010. Zobacz zamiennik: nr ref. 135363
Parametry produktu:
RozdzielnicePractibox 3x12- Liczba rzędów: 3
- 12 modułów w rzędzie
Dane techniczne
Głębokość
120 mm
Głębokość wbudowania
80 mm
Głębokość wewnętrzna
80 mm
Liczba rzędów
3
Numer RAL
9003
Szerokość
334 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
526 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC