TKBJ100H50 Trójnik korytkaBAKS

files/fotob/1432784.jpg.
TKBJ100H50 Trójnik korytka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
151101
Kod EAN: 
5900993083767
Symbol Sonepar: 
P00302875
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Szerokość korytka kablowego
100 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Rodzaj budowy
Trójnik poziomy
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LKJH50 Łącznik kątowy korytka

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
50 mm
Długość
140 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Łącznik kątowy
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Łącznik przegubowy poziomy
Nie
Łącznik przegubowy pionowy
Nie
Rodzaj połączenia
Złącze śrubowe
Porównaj
152500
LKJH50 Łącznik kątowy korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
LGJH50 Łącznik przegubowy korytka
Porównaj
152400
LGJH50 Łącznik przegubowy korytka
KBJ50H50/3 Korytko pełne

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej;System bezłącznikowy; Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie

Dane techniczne

Ciężar
1.41 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1 mm
Przekrój użyteczny
2300 mm²
Szerokość
50 mm
Wysokość
50 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
152205
KBJ50H50/3 Korytko pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
KOJ50H50/3N Korytko perforowane

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej;System bezłącznikowy; Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie

Dane techniczne

Ciężar
0.97 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1 mm
Przekrój użyteczny
2300 mm²
Szerokość
50 mm
Wysokość
50 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Model szerokorozpiętościowy
Tak
Porównaj
151605
KOJ50H50/3N Korytko perforowane
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKJ50H50 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
Szerokość korytka kablowego
50 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Kamiennoszary
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Tak
Porównaj
156205
KKJ50H50 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KGJ/KCJ50H50/3 Korytko perforowane

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej;System bezłącznikowy; Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie

Dane techniczne

Ciężar
0.99 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1 mm
Przekrój użyteczny
2300 mm²
Szerokość
50 mm
Wysokość
50 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
150605
KGJ/KCJ50H50/3 Korytko perforowane
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKSBJ100/50H50 Redukcja symetryczna
Porównaj
157401
RKSBJ100/50H50 Redukcja symetryczna
TKJ50H50 Trójnik korytka

Dane techniczne

Szerokość korytka kablowego
50 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Rodzaj budowy
Trójnik poziomy
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Tak
Porównaj
156605
TKJ50H50 Trójnik korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
ELJ100H50 Element łuku przegubowego
Porównaj
157610
ELJ100H50 Element łuku przegubowego
KBJ100H50/3 Korytko pełne

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej;System bezłącznikowy; Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie

Dane techniczne

Ciężar
1.63 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1 mm
Przekrój użyteczny
4800 mm²
Szerokość
100 mm
Wysokość
50 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
152210
KBJ100H50/3 Korytko pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKLJ100/50H50 Redukcja lewa

Dane techniczne

Szerokość (mniejsza)
50 mm
Szerokość (większa)
100 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Rodzaj budowy
Redukcja lewa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
159010
RKLJ100/50H50 Redukcja lewa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KCJ100H50/3N Korytko perforowane

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej;System bezłącznikowy; Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie

Dane techniczne

Ciężar
1.38 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1 mm
Przekrój użyteczny
4800 mm²
Szerokość
100 mm
Wysokość
50 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
151010
KCJ100H50/3N Korytko perforowane
Szybki podgląd: Opis i parametry
TKDJ50H50 Trójnik dostawny

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
140 mm
Szerokość odgałęzienia
50 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
159705
TKDJ50H50 Trójnik dostawny
Szybki podgląd: Opis i parametry
KOJ100H50/3N Korytko perforowane

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej;System bezłącznikowy; Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie

Dane techniczne

Ciężar
1.36 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1 mm
Przekrój użyteczny
4800 mm²
Szerokość
100 mm
Wysokość
50 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Model szerokorozpiętościowy
Tak
Porównaj
151610
KOJ100H50/3N Korytko perforowane
Szybki podgląd: Opis i parametry
ELJ150H50 Element łuku przegubowego
Porównaj
157615
ELJ150H50 Element łuku przegubowego
KKJ100H50 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
Szerokość korytka kablowego
100 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Kamiennoszary
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Tak
Porównaj
156210
KKJ100H50 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKPBJ200/150H50 Redukcja prawa
Porównaj
156703
RKPBJ200/150H50 Redukcja prawa
RKSBJ200/150H50 Redukcja symetryczna
Porównaj
157701
RKSBJ200/150H50 Redukcja symetryczna
RKLJ150/100H50 Redukcja lewa
Porównaj
159015
RKLJ150/100H50 Redukcja lewa
ELJ200H50 Element łuku przegubowego
Porównaj
157620
ELJ200H50 Element łuku przegubowego
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar