TKBJ150H50 Trójnik korytkaBAKS

files/fotob/1432784.jpg.
TKBJ150H50 Trójnik korytka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
151201
Kod EAN: 
5900993083774
Symbol Sonepar: 
P00286784
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Szerokość korytka kablowego
150 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Rodzaj budowy
Trójnik poziomy
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

TRJ100H50 Trójnik redukcyjny

Dane techniczne

Szerokość korytka w kierunku pionowym
100 mm
Szerokość korytka w kierunku poziomym
100 mm
Wysokość ściany bocznej
50 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
158610
TRJ100H50 Trójnik redukcyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TRBJ200H50 Trójnik redukcyjny
Porównaj
155801
TRBJ200H50 Trójnik redukcyjny
TRBJ150H50 Trójnik redukcyjny
Porównaj
155701
TRBJ150H50 Trójnik redukcyjny
TKPJ200H50 Trójnik korytka

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
140 mm
Szerokość korytka kablowego
200 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Rodzaj budowy
Trójnik poziomy
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
153814
TKPJ200H50 Trójnik korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
TKPJ150H50 Trójnik korytka
Porównaj
153714
TKPJ150H50 Trójnik korytka
TKPJ100H50 Trójnik korytka

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
140 mm
Szerokość korytka kablowego
100 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Rodzaj budowy
Trójnik poziomy
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
153614
TKPJ100H50 Trójnik korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
TKJ50H50 Trójnik korytka

Dane techniczne

Szerokość korytka kablowego
50 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Rodzaj budowy
Trójnik poziomy
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Tak
Porównaj
156605
TKJ50H50 Trójnik korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
TKJ100H50 Trójnik korytka

Dane techniczne

Szerokość korytka kablowego
100 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Rodzaj budowy
Trójnik poziomy
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Tak
Porównaj
156610
TKJ100H50 Trójnik korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
TKDJ50H50 Trójnik dostawny

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
140 mm
Szerokość odgałęzienia
50 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
159705
TKDJ50H50 Trójnik dostawny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TKDJ200H50 Trójnik dostawny

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
140 mm
Szerokość odgałęzienia
200 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
159720
TKDJ200H50 Trójnik dostawny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TKDJ100H50 Trójnik dostawny

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
140 mm
Szerokość odgałęzienia
100 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
159710
TKDJ100H50 Trójnik dostawny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TKBJ300H50 Trójnik korytka
Porównaj
151501
TKBJ300H50 Trójnik korytka
RKSJ200/150H50 Redukcja symetryczna
Porównaj
150020
RKSJ200/150H50 Redukcja symetryczna
RKSJ200/100H50 Redukcja symetryczna

Dane techniczne

Szerokość (mniejsza)
100 mm
Szerokość (większa)
200 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Rodzaj budowy
Redukcja symetryczna
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
159920
RKSJ200/100H50 Redukcja symetryczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKSBJ100/50H50 Redukcja symetryczna
Porównaj
157401
RKSBJ100/50H50 Redukcja symetryczna
RKPBJ300/200H50 Redukcja prawa
Porównaj
156903
RKPBJ300/200H50 Redukcja prawa
RKPBJ200/150H50 Redukcja prawa
Porównaj
156703
RKPBJ200/150H50 Redukcja prawa
RKLJ150/100H50 Redukcja lewa
Porównaj
159015
RKLJ150/100H50 Redukcja lewa
RKLJ100/50H50 Redukcja lewa

Dane techniczne

Szerokość (mniejsza)
50 mm
Szerokość (większa)
100 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Rodzaj budowy
Redukcja lewa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
159010
RKLJ100/50H50 Redukcja lewa
Szybki podgląd: Opis i parametry
LLBJ50H50 Łuk przegubowy
Porównaj
152801
LLBJ50H50 Łuk przegubowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar