TKBJ150H60 Trójnik korytkaBAKS

files/fotob/1432902.jpg.
TKBJ150H60 Trójnik korytka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
161001
Kod EAN: 
5900993084108
Symbol Sonepar: 
P00255711
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

TRBJ200H60 Trójnik redukcyjny
Porównaj
165101
TRBJ200H60 Trójnik redukcyjny
TRBJ150H60 Trójnik redukcyjny
Porównaj
165001
TRBJ150H60 Trójnik redukcyjny
TRBJ100H60 Trójnik redukcyjny
Porównaj
164901
TRBJ100H60 Trójnik redukcyjny
TKJ200H60 Trójnik korytka

Dane techniczne

Szerokość korytka kablowego
200 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Rodzaj budowy
Trójnik poziomy
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Tak
Porównaj
166620
TKJ200H60 Trójnik korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
TKJ100H60 Trójnik korytka

Dane techniczne

Szerokość korytka kablowego
100 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Rodzaj budowy
Trójnik poziomy
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Tak
Porównaj
166610
TKJ100H60 Trójnik korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
TKDJ300H60 Trójnik dostawny

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
140 mm
Szerokość odgałęzienia
300 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
169730
TKDJ300H60 Trójnik dostawny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TKDJ200H60 Trójnik dostawny

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
140 mm
Szerokość odgałęzienia
200 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Tak
Porównaj
169720
TKDJ200H60 Trójnik dostawny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TKDJ100H60 Trójnik dostawny

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
140 mm
Szerokość odgałęzienia
100 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Tak
Porównaj
169710
TKDJ100H60 Trójnik dostawny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TKBJ300H60 Trójnik korytka
Porównaj
161301
TKBJ300H60 Trójnik korytka
RKSJ200/150H60 Redukcja symetryczna
Porównaj
160020
RKSJ200/150H60 Redukcja symetryczna
RKSJ200/100H60 Redukcja symetryczna

Dane techniczne

Szerokość (mniejsza)
100 mm
Szerokość (większa)
200 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Rodzaj budowy
Redukcja symetryczna
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
169920
RKSJ200/100H60 Redukcja symetryczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKSBJ100/50H60 Redukcja symetryczna
Porównaj
166124
RKSBJ100/50H60 Redukcja symetryczna
RKPJ150/100H60 Redukcja prawa
Porównaj
169215
RKPJ150/100H60 Redukcja prawa
RKPBJ300/200H60 Redukcja prawa
Porównaj
166203
RKPBJ300/200H60 Redukcja prawa
RKPBJ200/150H60 Redukcja prawa
Porównaj
166003
RKPBJ200/150H60 Redukcja prawa
RKPBJ200/100H60 Redukcja prawa
Porównaj
165903
RKPBJ200/100H60 Redukcja prawa
RKLJ100/50H60 Redukcja lewa
Porównaj
165124
RKLJ100/50H60 Redukcja lewa
LLJ150H60 Łuk przegubowy
Porównaj
167415
LLJ150H60 Łuk przegubowy
LLBJ300H60 Łuk przegubowy
Porównaj
162901
LLBJ300H60 Łuk przegubowy
LLBJ200H60 Łuk przegubowy
Porównaj
162701
LLBJ200H60 Łuk przegubowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar