D01 3P 16A Rozłącznik bezpiecznikowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554372.jpg.
D01 3P 16A Rozłącznik bezpiecznikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 D0
Nr Katalogowy: 
MGN01316
Kod EAN: 
3606480518140
Symbol Sonepar: 
P00809592
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Produkt Acti9 D01 to niskonapięciowy rozłącznik bezpiecznikowy typu wtykowego. Jest to urządzenie 3P z 3 zabezpieczonymi biegunami i prądem znamionowym 16A. Jest stosowany w sektorze usługowym i aplikacjach przemysłowych. Wytrzymałość elektryczna wynosi do 1500 cykli. Wytrzymałość mechaniczna wynos i do 10000 cykli. Znamionowe napięcie robocze Ue wynosi 230V AC lub 400V AC. Znamionowe napięcie izolacji Ui wynosi 400V AC. Może być montowany na szynie DIN w wersji modułowej. Wymiary wynoszą (szer.) 54 mm x (wys.) 88 mm x (gł.) 68 mm. Posiada stopień ochrony IP20 na zaciskach, które po zamontowan iu w obudowie modułowej wynoszą IP40. Temperatura pracy wynosi od -5°C do +40°C. Temperatura przechowywania wynosi od -25°C do +55°C. Produkt jest zgodny z normami IEC/EN 60947-3 i IEC/EN 60269-1

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
43 mm
Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
400 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Dla rozmiaru bezpiecznika
Inne
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Model zamykany
Nie
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar