D02 1P+N 63A Rozłącznik bezpiecznikowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554376.jpg.
D02 1P+N 63A Rozłącznik bezpiecznikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI 9 D0
Nr Katalogowy: 
MGN02663
Kod EAN: 
3606480518188
Symbol Sonepar: 
P00812244
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Acti9 D02 product is a low voltage fuse disconnector switch. It is a 1P+N device with 1 protected pole and rated current is 63A. It is a gG or aM fuse curve with a fuse cartridge type of 15mm x 36mm. The switch disconnector fuse D02 provides protection against overloads and short circuits. It is used for service sector and industrial applications. The D02 gauges allows you to limit the rating of the fuses. Electrical endurance goes up to 1500 cycles. Mechanical endurance goes up to 8500 cycles. The Ue rated operational voltage is 48VDC or 230VAC to 400VAC. The Ui rated insulation voltage is 400VAC. It can be mounted on DIN rail for modular installation. The dimensions are (W) 54mm x (H) 88mm x (D) 68mm. It has an IP20 degree of protection on its terminals, becoming IP40 once in modular enclosure. The operating temperature is -5°C to +40°C. The storage temperature is -25°C to +55°C. This product is compliant with IEC/EN 60947-3 and IEC/EN 60269-1 standards

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
43 mm
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
400 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Dla rozmiaru bezpiecznika
Inne
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Model zamykany
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

D02 25A Wstawka kalibrująca

Opis produktu

Wstawka kalibrująca 25A do rozłącznika bezpiecznikowego D02. Gama produktów: D0 - Typ produktu lub komponentu : miernik - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria instalacyjne - Zgodność produktu: D02
Porównaj
MGN09125
D02 25A Wstawka kalibrująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
D02 20A Wstawka kalibrująca

Opis produktu

Wstawka kalibrująca 20A do rozłącznika bezpiecznikowego D02. Gama produktów: D0 - Typ produktu lub komponentu : miernik - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria instalacyjne - Zgodność produktu: D02
Porównaj
MGN09120
D02 20A Wstawka kalibrująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar