LT253 NH2 3x400A Rozłącznik bezpiecznikowyHAGER

files/fotob/104817.jpg.
LT253 NH2 3x400A Rozłącznik bezpiecznikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LT253
Kod EAN: 
3250614202537
Symbol Sonepar: 
P00292547
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

LT rozłącznik bezpiecz. NH2 3P 400A 690VAC szyny 60mm zasilanie/odpływ śruba M10

Dane techniczne

Głębokość obudowy
130 mm
Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
1000 V
Odporność na udar prądowy
15.2 kA
Szerokość obudowy
210 mm
Wysokość obudowy
306 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
400 A
Znamionowy prąd pracy Ie
400 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
50 kA
Głębokość obudowy
130 mm
Szerokość obudowy
210 mm
Wysokość obudowy
306 mm
Model
Odłącznik bezpiecznikowy
Stopień ochrony (IP)
IP3X
Stopień ochrony (NEMA)
1
Typ wkładki bezpiecznikowej
NH2
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej
NH2
Wyposażenie obudowy
Z rozłącznikiem bezpiecznikowym

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

WT/NH-2 gG 500V 300A Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka bezp. nożowa NH2 wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 300A 500VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
300 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
31 W
Znamionowa zdolność łączeniowa
120 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa AC
120 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa DC
80 kA
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Rozmiar
NH2
Rodzaj napięcia
AC
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Nie
Rodzaj budowy bezpiecznika zgodnie z IEC 60269
NH2
Porównaj
LNH2300M
WT/NH-2 gG 500V 300A Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
WT/NH-2 gG 500V 400A Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka bezp. nożowa NH2 wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 400A 500VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
400 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
34 W
Znamionowa zdolność łączeniowa
120 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa AC
120 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa DC
80 kA
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Rozmiar
NH2
Rodzaj napięcia
AC
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Nie
Rodzaj budowy bezpiecznika zgodnie z IEC 60269
NH2
Porównaj
LNH2400M
WT/NH-2 gG 500V 400A Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
LZ160 NH1/2/3 Zestaw komór gaszeniowych

Opis produktu

LT zestaw dodatkowych komór gaszeniowych (3 szt.) do rozłączników NH1
Porównaj
LZ160
LZ160 NH1/2/3 Zestaw komór gaszeniowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
LZ053 Mikrowyłącznik

Opis produktu

LT mikrołącznik do sygnalizacji stanu rozłączników NH000/00/1/2/3 2A 250 VAC

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
2 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry, zintegrowany
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Porównaj
LZ053
LZ053 Mikrowyłącznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
LZ152 NH2 120-240mm2 (3szt) Zestaw zacisków pryzmowych

Opis produktu

LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH2 (3 szt.) 120-240mm2 Cu /Al 1 przewód
Porównaj
LZ152
LZ152 NH2 120-240mm2 (3szt) Zestaw zacisków pryzmowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
LZ155 NH2 2x70-120mm2 (3szt) Zestaw zacisków pryzmowych

Opis produktu

LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH2 (3 szt.) 2x70-120mm2 Cu/Al 2 przewody
Porównaj
LZ155
LZ155 NH2 2x70-120mm2 (3szt) Zestaw zacisków pryzmowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar