Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
400 kW
Znamionowe napięcie pracy
690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
800 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
800 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
800 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
50 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
20 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie bolcowe
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Szary
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie