Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
55 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
55 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
125 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
125 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
125 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
4 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP00
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Czerwony
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk ramowy
Jako rozłącznik remontowy
Tak