Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
750 V
Zdolność łączeniowa przy 400 V
37 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
37 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
37 kW
Znamionowe napięcie pracy
750 - 750 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
115 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
100 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
80 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
2.5 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Czerwony
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Jako rozłącznik główny
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Tak