SENTRON 160A 3P Rozłącznik izolacyjnySIEMENS

files/fotob/388774.jpg.
SENTRON 160A 3P Rozłącznik izolacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3KF23160LF11
Kod EAN: 
4001869536231
Symbol Sonepar: 
P01490014
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem 160A, wielkość 2, 3-bieg. do bezpiecznika NH wielk. 000 i 00 napęd przedni z lewej strony jednostka podstawowa bez rękojeści przyłącze płaskie SENTRON Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami 3KF są zoptymalizowane do wymagających zastosowań, do których używa się bezpieczników NH. Stałe bezpieczeństwo dla użytkowników i systemów

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
6
Liczba styków pomocniczych zwiernych
6
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Zdolność łączeniowa przy 400 V
90 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
90 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
160 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
5 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
NH000, NH00
Do montażu tablicowego
Nie
Do montażu szynowego
Tak
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP00
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Umiejscowienie elementu napędowego
Strona przednia
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Kierunek wprowadzenia kabla
Inne
Kolor elementu sterowniczego
Inne
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Ze złączami wtykowymi
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

3KD93086 (6szt) Bariera fazowa

Opis produktu

Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia dodatkowego pozwala stosować rozłączniki izolacyjne i przełączniki sieciowe...
Porównaj
3KD93086
3KD93086 (6szt) Bariera fazowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
3KF92046 Osłona zacisków

Opis produktu

Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia dodatkowego pozwala stosować rozłączniki izolacyjne i przełączniki sieciowe...
Porównaj
3KF92046
3KF92046 Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3KF92067AA00 Zacisk PE

Opis produktu

Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia dodatkowego pozwala stosować rozłączniki izolacyjne i przełączniki sieciowe...
Porównaj
3KF92067AA00
3KF92067AA00 Zacisk PE
Szybki podgląd: Opis i parametry
BG1/3KD Sz1/2 Akcesoria

Opis produktu

Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia dodatkowego pozwala stosować rozłączniki izolacyjne i przełączniki sieciowe...
Porównaj
3KF91121AA00
BG1/3KD Sz1/2 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3KD93046 (8szt) Osłona zacisków

Opis produktu

Wyposażenie do 3KD wielk. 3 3KC0 wielk. 3 osłona przyłącza kablowego długość standardowa zawiera 8 szt. Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków:...
Porównaj
3KD93046
SENTRON 3KD93046 (8szt) Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3KD93047 (6szt) Osłona zacisków

Opis produktu

Wyposażenie do 3KD wielk. 3 , 3KC0 wielk. 3 osłona przyłącza kablowego wersja krótka zawiera 8 szt. Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność...
Porównaj
3KD93047
SENTRON 3KD93047 (6szt) Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON Osłona zacisków

Opis produktu

Wyposażenie do 3KF wielk. 3 osłona przyłącza kablowego długość standardowa zawiera 6 sztuk Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność...
Porównaj
3KF93046
SENTRON Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON wkl.3 Osłona zacisków

Opis produktu

Wyposażenie do 3KF wielk. 3 osłona przyłącza kablowego wersja krótka zawiera 6 szt. Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia...
Porównaj
3KF93047
SENTRON wkl.3 Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT 1NC Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe

Opis produktu

Bloki styków / LED do urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT Możliwy montaż maksymalnie 3 modułów obok siebie i 2 po kaskadowo Wersje: moduły ze stykami NO/NC, LED w różnych kolorach i napięciach Przyłącza śrubowe i sprężynowe dla łatwego podłączenia Unikalne portfolio...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Oprawka
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3SU14001AA101CA0
SIRIUS ACT 1NC Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT 1NC Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe

Opis produktu

Bloki styków / LED do urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT Możliwy montaż maksymalnie 3 modułów obok siebie i 2 po kaskadowo Wersje: moduły ze stykami NO/NC, LED w różnych kolorach i napięciach Przyłącza śrubowe i sprężynowe dla łatwego podłączenia Unikalne portfolio...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Oprawka
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3SU14001AA101MA0
SIRIUS ACT 1NC Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT 1NO Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe

Opis produktu

Bloki styków / LED do urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT Możliwy montaż maksymalnie 3 modułów obok siebie i 2 po kaskadowo Wersje: moduły ze stykami NO/NC, LED w różnych kolorach i napięciach Przyłącza śrubowe i sprężynowe dla łatwego podłączenia Unikalne portfolio...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Oprawka
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3SU14001AA101BA0
SIRIUS ACT 1NO Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT 1NO Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe

Opis produktu

Bloki styków / LED do urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT Możliwy montaż maksymalnie 3 modułów obok siebie i 2 po kaskadowo Wersje: moduły ze stykami NO/NC, LED w różnych kolorach i napięciach Przyłącza śrubowe i sprężynowe dla łatwego podłączenia Unikalne portfolio...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Oprawka
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3SU14001AA101LA0
SIRIUS ACT 1NO Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT 1NO+1NC Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe

Opis produktu

Bloki styków / LED do urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT Możliwy montaż maksymalnie 3 modułów obok siebie i 2 po kaskadowo Wersje: moduły ze stykami NO/NC, LED w różnych kolorach i napięciach Przyłącza śrubowe i sprężynowe dla łatwego podłączenia Unikalne portfolio...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Oprawka
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3SU14001AA101FA0
SIRIUS ACT 1NO+1NC Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT 2NC Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe

Opis produktu

Bloki styków / LED do urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT Możliwy montaż maksymalnie 3 modułów obok siebie i 2 po kaskadowo Wersje: moduły ze stykami NO/NC, LED w różnych kolorach i napięciach Przyłącza śrubowe i sprężynowe dla łatwego podłączenia Unikalne portfolio...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3SU14001AA101EA0
SIRIUS ACT 2NC Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT 2NC Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe

Opis produktu

Bloki styków / LED do urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT Możliwy montaż maksymalnie 3 modułów obok siebie i 2 po kaskadowo Wersje: moduły ze stykami NO/NC, LED w różnych kolorach i napięciach Przyłącza śrubowe i sprężynowe dla łatwego podłączenia Unikalne portfolio...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Oprawka
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3SU14001AA101PA0
SIRIUS ACT 2NC Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT 2NO Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe

Opis produktu

Bloki styków / LED do urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT Możliwy montaż maksymalnie 3 modułów obok siebie i 2 po kaskadowo Wersje: moduły ze stykami NO/NC, LED w różnych kolorach i napięciach Przyłącza śrubowe i sprężynowe dla łatwego podłączenia Unikalne portfolio...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3SU14001AA101DA0
SIRIUS ACT 2NO Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT 2NO Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe

Opis produktu

Bloki styków / LED do urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT Możliwy montaż maksymalnie 3 modułów obok siebie i 2 po kaskadowo Wersje: moduły ze stykami NO/NC, LED w różnych kolorach i napięciach Przyłącza śrubowe i sprężynowe dla łatwego podłączenia Unikalne portfolio...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Oprawka
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3SU14001AA101NA0
SIRIUS ACT 2NO Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar