HCE971H 1000A 4P Rozłącznik obciążeniaHAGER

files/fotob/2016985.jpg.
HCE971H 1000A 4P Rozłącznik obciążenia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
HCE971H
Kod EAN: 
3250613363239
Symbol Sonepar: 
P00871294
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MCCB Rozłącznik mocy h1000 4P 1000A

Dane techniczne

Głębokość
145 mm
Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
280 mm
Wysokość
435 mm
Zdolność łączeniowa przy 400 V
658 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
450 kW
Znamionowe napięcie pracy
220 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
1000 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
1000 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
10 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP40
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Tak
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk kablowy
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

HXB069H Blokada elektryczna

Opis produktu

MCCB Blokada elektryczna h3 napędów zdalnych typ B
Porównaj
HXB069H
HXB069H Blokada elektryczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
HXC001H 24VDC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

MCCB Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 24VDC

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
HXC001H
HXC001H 24VDC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HXC004H 200-240VAC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

MCCB Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 200-240VAC

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
220 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
HXC004H
HXC004H 200-240VAC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HXC021H Styk pomocniczy

Opis produktu

MCCB Styk pomocniczy h250-h1600 1P 230VAC

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
HXC021H
HXC021H Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HXC024H Styk sygnalizacyjny

Opis produktu

MCCB Styk sygnalizacyjny H250-H1600 1P 230VAC

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
2
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
HXC024H
HXC024H Styk sygnalizacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
HXC025H 1NO+1NC 230VAC Styk pomocniczy

Opis produktu

MCCB Styk pomocniczy H250-H1600 1NO+1NC 230VAC

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
0 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
HXC025H
HXC025H 1NO+1NC 230VAC Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HXD039H h400-h1000 Blokada dźwigni

Opis produktu

MCCB Blokada dźwigni h400-h1000
Porównaj
HXD039H
HXD039H h400-h1000 Blokada dźwigni
Szybki podgląd: Opis i parametry
HXE014H Wyzwalacz podnapięciowy

Opis produktu

MCCB Wyzwalacz podnapięciowy h800-h1600 220-240VAC

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
220 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Zwłoczny
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
HXE014H
HXE014H Wyzwalacz podnapięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HXE031H Napęd obrotowy na drzwi

Opis produktu

MCCB Napęd obrotowy na drzwi h800-h1000
Porównaj
HXE031H
HXE031H Napęd obrotowy na drzwi
Szybki podgląd: Opis i parametry
HXE042H Napęd zdalny do wyłącznika mocy

Opis produktu

MCCB Napęd silnikowy h800-h1000 100-240VAC

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj napędu
Napęd silnikowy
Porównaj
HXE042H
HXE042H Napęd zdalny do wyłącznika mocy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HYA035H zestaw przyłączeniowy 3P/4P Wyłącznik mocy akcesoria

Opis produktu

MCCB Zestaw przyłączeniowy 3P/4P
Porównaj
HYA035H
HYA035H zestaw przyłączeniowy 3P/4P Wyłącznik mocy akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar