Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej bez końcówki gwintowanej wg EN 61386-1, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów
Dane techniczne
Zakres temperatur pracy
-45 - 250 °C
Zakres temperatury pracy
-45 - 250 °C
Połączenie 2
Końcówka rury
Instalacja zewnętrzna
Tak
Kolor
Inne
Montaż natynkowy
Tak
Materiał
Aluminium
Montaż podtynkowy
Nie
Połączenie 1
Końcówka rury
Model
Sztywny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Montaż podtynkowy
Nie
Gatunek materiału
Inne
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ścian pustych
Tak
Do układania w ziemi
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Instalacja na drewnie
Tak
Instalacja maszyn i urządzeń
Tak
Do instalacji podpowierzchniowych (powierzchnie bitumiczne, gorący asfalt)
Tak
Do instalacji w betonie
Nie
Powierzchnia polerowana
Nie
Klasa odporności na ściskanie
Ciężkie (Klasa 4)
Do instalacji w ścianach pustych
Tak
Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka)
Rozdzielna końcówka do metrycznych rur instalacyjnych.
Rozdzielna końcówka może być montowana na istniejącej już instalacji. Możliwy szybki montaż dzięki braku konieczności rozłączania przewodów
Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Mit selbstsicherndem Oberteil. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint. Ab der Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach...
Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90°...