S16W V2A 3000mm RURA STALOWA INOXOBO-BETTERMANN

files/fotob/331644.jpg.
S16W V2A 3000mm RURA STALOWA INOX
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2046720
Kod EAN: 
4012195923640
Symbol Sonepar: 
P00977505
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej bez końcówki gwintowanej wg EN 61386-1, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów. 4 klasa ochrony przed korozją (wysoka). Klassifikation gemäß DIN EN 61386-1: 555711404010

Dane techniczne

Zakres temperatur pracy
-45 - 400 °C
Zakres temperatury pracy
-45 - 400 °C
Połączenie 2
Końcówka rury
Instalacja zewnętrzna
Tak
Kolor
Inne
Montaż natynkowy
Tak
Materiał
Stal nierdzewna
Montaż podtynkowy
Tak
Połączenie 1
Końcówka rury
Model
Sztywny
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (1.4301)
Do instalacji podziemnych
Tak
Do instalacji podpowierzchniowych (powierzchnie bitumiczne, gorący asfalt)
Tak
Powierzchnia szczotkowana
Tak
Powierzchnia polerowana
Nie
Do układania w ziemi
Tak
Do instalacji w ścianach pustych
Tak
Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka)
Tak
Instalacja maszyn i urządzeń
Tak
Do instalacji w betonie
Tak
Do ścian pustych
Tak
Klasa odporności na ściskanie
Bardzo ciężkie (Klasa 5)
Instalacja na drewnie
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

129 TB/M16 AKCESORIA KOŃCÓWKA PLASTIKOWA RURY

Opis produktu

Rozdzielna końcówka do metrycznych rur instalacyjnych. Rozdzielna końcówka może być montowana na istniejącej już instalacji. Możliwy szybki montaż dzięki braku konieczności rozłączania przewodów

Dane techniczne

Do rur o średnicy nominalnej
16 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Na wtyk
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Polietylen (PE)
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Powierzchnia polerowana
Nie
Porównaj
2047812
129 TB/M16 AKCESORIA KOŃCÓWKA PLASTIKOWA RURY
Szybki podgląd: Opis i parametry
ASL 733 17 A2 Obejma dystansowa z otworem

Opis produktu

Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ogniowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych...

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
14 - 17 mm
Średnica nominalna
14 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Zamknięty
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Odległość do ściany
Tak
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Nie
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
1362982
ASL 733 17 A2 Obejma dystansowa z otworem
Szybki podgląd: Opis i parametry
SB16W A4 Kolanko rurowe

Opis produktu

Akcesoria: Kolanko 90° z mufą łączeniową, do rur elektroinstalacyjnych ze stali pancernej wg EN 61386-1. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów

Dane techniczne

Do rur o średnicy nominalnej
16 mm
Kąt łuku
90 °
Średnica
18.2 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Na wtyk
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 316 (V4A)
Model dwuczęściowy
Nie
Powierzchnia polerowana
Nie
Z mufą
Tak
Model elastyczny
Nie
Z otworem inspekcyjnym i pokrywą
Nie
Rękaw
Tak
Powierzchnia szczotkowana
Tak
Porównaj
2046760
SB16W A4 Kolanko rurowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV16W A4 Mufa ze stali nierdzewnej

Opis produktu

Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90°...

Dane techniczne

Do rur o średnicy nominalnej
16 mm
Materiał
Metal
Model
Na wtyk
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 316 (V4A)
Powierzchnia szczotkowana
Tak
Model dwuczęściowy
Nie
Powierzchnia polerowana
Nie
Z otworem inspekcyjnym i pokrywą
Nie
Porównaj
2046770
SV16W A4 Mufa ze stali nierdzewnej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar