Rura otwarta Quick-Pipe z tworzywa sztucznego do natynkowego montażu kabli i przewodów w pomieszczeniach zamkniętych i chronionych obszarach zewnętrznych. Montaż na ścianie i suficie za pomocą zacisków Quick-Clamp, Star-Quick-Clamp i Multi-Quick-Clamp. Beznarzędziowe zamykanie i otwieranie poprzez obrót zacisku. Można stosować w zakresie temperatur od - 25° do + 60° C
Dane techniczne
Numer RAL
7035
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Średnica wewnętrzna
21.8 mm
Średnica zewnętrzna
25 mm
Instalacja zewnętrzna
Nie
Kolor
Szary
Montaż natynkowy
Tak
Materiał
Polichlorek winylu (PVC)
Montaż podtynkowy
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji w betonie
Tak
Do ścian pustych
Nie
Odpowiednie do instalacji na drewnie
Tak
Do instalacji podziemnych
Nie
Z mufą
Nie
Instalacja maszyn i urządzeń
Tak
Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka)
Rozdzielna końcówka do metrycznych rur instalacyjnych.
Rozdzielna końcówka może być montowana na istniejącej już instalacji. Możliwy szybki montaż dzięki braku konieczności rozłączania przewodów
Obejma natynkowa do mocowania metrycznych rur stalowych pancernych, lekkich i ciężkich rur izolacyjnych oraz rur instalacyjnych Quick-Pipe. Uniwersalne możliwości montażu na ścianach i sufitach w pomieszczeniach zamkniętych oraz w chronionych obszarach zewnętrznych. Z wydłużonym otworem do...