Zestaw rur elektroinstalacyjnych Quick-Pipe® i obejm natynkowych Quick. Do natynkowego montażu kabli i przewodów w pomieszczeniach zamkniętych i osłoniętych obszarach zewnętrznych. Uniwersalne mocowanie ścienne i sufitowe. Obejmuje 50 m rur, każda o długości 2 metrów, oraz 156 obejm Quick. Można stosować w zakresie temperatur od -25 °C do +60 °C
Dane techniczne
Numer RAL
7035
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Średnica wewnętrzna
13.2 mm
Średnica zewnętrzna
15.6 mm
Instalacja zewnętrzna
Nie
Kolor
Szary
Montaż natynkowy
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Materiał
Polichlorek winylu (PVC)
Podatność na zginanie
Sztywny
Montaż podtynkowy
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Do ścian pustych
Nie
Do instalacji w betonie
Tak
Instalacja maszyn i urządzeń
Tak
Powłoka wewnętrzna poślizgowa
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Z mufą
Nie
Odpowiednie do instalacji na drewnie
Tak
Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka)