40mm 750N 25mb szary Rura karbowana niepalnaLEGRAND

files/fotob/170336.jpg.
40mm 750N 25mb szary Rura karbowana niepalna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
330505
Kod EAN: 
3245063305052
Symbol Sonepar: 
P00118228
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: - Samogasnące, nie rozprzestrzeniają płomienia - Zaprojektowane zgodnie z normą- PN-EN 61386-22 - Odporność na zgniatanie 750 N - Temperatura pracy od -5°C do +60°C. Zobacz zamiennik: nr ref. 651040 Parametry produktu: Rury giętkie ICA 3321o średniej odporności na udary- Średnica rury:- zewnętrzna 40 mm - wewnętrzna 31,2 mm - Odporność na udary: 2J

Dane techniczne

Zakres temperatur pracy
-5 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
-5 - 60 °C
Średnica wewnętrzna
32.1 mm
Średnica zewnętrzna
40 mm
Instalacja zewnętrzna
Tak
Kolor
Szary
Montaż natynkowy
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Materiał
Polichlorek winylu (PVC)
Podatność na zginanie
Elastyczny/giętki
Bezhalogenowe
Nie
Z mufą
Nie
Odporność udarowa
Średnie (Klasa 3)
Instalacja maszyn i urządzeń
Nie
Powłoka wewnętrzna poślizgowa
Nie
Do ścian pustych
Tak
Klasa odporności na ściskanie
Średnie (Klasa 3)
Wykonanie trudnopalne
Tak
Do instalacji w betonie
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar