Charakterystyka ogólna:
Rury giętkie Polam-Suwałki- Parametry techniczne - Samogasnące, nie rozprzestrzeniają płomienia
- Zaprojektowane zgodnie z normą- PN-EN 61386-22
- Odporność na zgniatanie 750 N
- Temperatura pracy od -5°C do +90°C
. Zobacz zamiennik: nr ref. 651250
Parametry produktu:
Rury giętkie ICA 3422o wysokiej odporności na udary- Posiadają dużą wytrzymałość mechaniczną i znakomite właściwości udarowe, a przy tymcharakteryzują się stosunkowo dużą elastycznością i zachowują nadany kształt
- Rura standardowo dostępna z pilotem w formie drutu ułatwiającego wciągnięcie przewodów~
- Średnica rury :
- zewnętrzna 50 mm
- wewnętrzna 39,6 mm
- Odporność na udary: 2J