HG-SW16-PA6-BK czarny (50m) Rura karbowanaHELLERMANN TYTON

files/fotob/812546.jpg.
HG-SW16-PA6-BK czarny (50m) Rura karbowana
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HELAGUARD
Nr Katalogowy: 
166-11103
Kod EAN: 
4031026302263
Symbol Sonepar: 
P01636419
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wysoka elastyczność i odporność na starzenie. Wysoka odporność na ścieranie. Wysoka odporność na uderzenia i zgniecenia (powrót do pierwotnego kształtu). Wysoka odporność na działanie rozpuszczalników i olejów. Nie zawierają halogenów, siarki i fosforu. Niska emisja dymów, niska toksyczność przy spalaniu. Samogasnące według normy UL94 V2. Kolor: czarny; szary dostępny na zamówienie. Karbowane, elastyczne rury osłonowe o standardowej masie do zastosowań przemysłowych, w tym przy budowie maszyn, instalacji i paneli kontrolnych oraz w budynkach użyteczności publicznej

Dane techniczne

Statyczny promień gięcia
35 mm
Wytrzymałość na rozciąganie
736 N
Wytrzymałość na ściskanie
589 N
Zakres temperatury pracy
-40 - 120 °C
Średnica nominalna
16 mm
Średnica wewnętrzna
11.8 mm
Średnica zewnętrzna
15.8 mm
Dynamiczny promień gięcia
35 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Poliamid 6
Stopień ochrony (IP)
IP66
Podatność na zginanie
Elastyczny
Bezhalogenowe
Tak
Certyfikat NF F 16-101
Nie
Rozprzestrzeniające płomień
Nie
Certyfikat Lloyd’s Register TA
Tak
Certyfikat LUL/british standard
Nie
Materiał osłony
Bez osłony
Zamykane (dwuczęściowe)
Nie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Certyfikat UTAC
Nie
Olejoodporność
Tak
Certyfikat CSA
Tak
Certyfikat DIN EN 61386-23
Tak
Certyfikat UR
Tak
Z rozcięciem wzdłużnym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar