SC16-GS-ML metal (25m) Rura metalowaHELLERMANN TYTON

files/fotob/812653.jpg.
SC16-GS-ML metal (25m) Rura metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HELAGUARD
Nr Katalogowy: 
166-30102
Kod EAN: 
4031026305875
Symbol Sonepar: 
P01756993
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wysoka odporność na zgniatanie, rozciąganie i uderzenia. Wysoka elastyczność. Elastyczne, uniwersalne, stalowe rury zapewniają wysoki stopień ochrony mechanicznej. Najczęściej stosowane w konstrukcjach maszyn, na terenie zakładów przemysłowych, do prowadzenia przewodów w instalacjach podpodłogowych, w biurach oraz do ochrony przewodów hydraulicznych i pneumatycznych

Dane techniczne

Ciężar
0.15 kg/m
Statyczny promień gięcia
40 mm
Zakres temperatury pracy
-100 - 300 °C
Średnica nominalna
16 mm
Średnica wewnętrzna
12.9 mm
Średnica zewnętrzna
16.4 mm
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP40
Podatność na zginanie
Elastyczny
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Uszczelnienie
Bez uszczelki
Materiał osłony, warstwa 1
Bez osłony
Rozprzestrzeniające płomień
Nie
Właściwości elektryczne
Nie podano
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Materiał osłony, warstwa 2 (zewnętrzna)
Bez osłony
Rozmiar nominalny w calach
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

PCS63-GS/PVC-BK czarny (10) Rura osłonowa metalowa powlekana tworzywem
Porównaj
HELLERMANN TYTON
166-30708

PCS63-GS/PVC-BK czarny (10) Rura osłonowa...

PCS63-GS/PVC-BK czarny (10) Rura osłonowa metalowa powlekana tworzywem
PCS50-FM-M50-NPB-ML metal Złącze końcowe do rur metalowych
Porównaj
HELLERMANN TYTON
166-31008

PCS50-FM-M50-NPB-ML metal Złącze końcowe...

PCS50-FM-M50-NPB-ML metal Złącze końcowe do rur metalowych
PCS40-FM-M40-NPB-ML metal Złącze końcowe do rur metalowych
Porównaj
HELLERMANN TYTON
166-31007

PCS40-FM-M40-NPB-ML metal Złącze końcowe...

PCS40-FM-M40-NPB-ML metal Złącze końcowe do rur metalowych
SC40-SM-M40-NPB/PS-ML metal Złącza proste do rur metalowych
Porównaj
HELLERMANN TYTON
166-30307

SC40-SM-M40-NPB/PS-ML metal Złącza proste...

SC40-SM-M40-NPB/PS-ML metal Złącza proste do rur metalowych
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar