PCP3 227x95x11 Ściana boczna CUBO P+sz.blokLEGRAND

files/fotob/2269973.jpg.
PCP3 227x95x11 Ściana boczna CUBO P+sz.blok
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ENSTO CUBO O
Nr Katalogowy: 
PCP3
Kod EAN: 
6418677172427
Symbol Sonepar: 
P00829871
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Grubość
11 mm
Szerokość
227 mm
Wysokość
95 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak

Produkty z serii

PVR1.1 78x25x2300 Element konstr.wspocz.CUBO P
Porównaj
LEGRAND
PVR1.1

PVR1.1 78x25x2300 Element konstr.wspocz.CUBO...

PVR1.1 78x25x2300 Element konstr.wspocz.CUBO P
PSF1.1 h=340mm Element konstr.wspocz.CUBO P
Porównaj
LEGRAND
PSF1.1

PSF1.1 h=340mm Element konstr.wspocz.CUBO...

PSF1.1 h=340mm Element konstr.wspocz.CUBO P
PRE2.14 115x14x14 (2szt) Panel front.CUBO O/C/W wspor
Porównaj
LEGRAND
PRE2.14

PRE2.14 115x14x14 (2szt) Panel front.CUBO...

PRE2.14 115x14x14 (2szt) Panel front.CUBO O/C/W wspor
PRC1846 300x400x30 mostek Akcesoria łącz.podst.CUBO P
Porównaj
LEGRAND
PRC1846

PRC1846 300x400x30 mostek Akcesoria łącz.podst.CUBO...

PRC1846 300x400x30 mostek Akcesoria łącz.podst.CUBO P
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar