Plecy+drzwi obudowy przedziału 11modułów IP55 300mm. gama produktów: Prisma - Nazwa produktu: Multifix TED - Typ produktu lub komponentu : drzwi, panel tylny - zastosowanie urządzenia: dystrybucja energii elektrycznej na napięciu niskim
Dane techniczne
Głębokość
260 mm
Liczba drzwi
1
Numer RAL
9001
Szerokość
300 mm
Wysokość
650 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Montaż podtynkowy
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK10
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC